PCアクセサリー (6) PC周辺機器 (7) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (12) 記録メディア・メモリー (1) 外付けドライブ・ストレージ (4) スマホ/タブレット関連アクセサリ (7) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: プリンストンすべて解除
AGI USB3.2メモリー プリンストン 6日以内出荷
安心の3年保証付き軽量コンパクト、Type-CとType-Aに対応するデュアルインターフェイス搭載のSSDフラッシュメモリー。アダプター不要でWindows・Mac・Androidや、ゲーム機など多様なデバイスに直接接続できます。USB3.2Gen2に対応し、最大550MB/sの読み取り、500MB/sの書込み速度を実現。大容量データの転送もスムーズに行えます。
寸法(mm) 長さ43×幅15×厚さ5 質量(g) 26 コネクタ形状 Type-A インターフェース USB3.2Gen1
AGI デュアルコネクタ搭載ポータブルSSD プリンストン 6日以内出荷
安心の3年保証付き軽量コンパクト、Type-CとType-Aに対応するデュアルインターフェイス搭載のSSDフラッシュメモリー。アダプター不要でWindows・Mac・Androidや、ゲーム機など多様なデバイスに直接接続できます。USB3.2Gen2に対応し、最大550MB/sの読み取り、500MB/sの書込み速度を実現。大容量データの転送もスムーズに行えます。
寸法(mm) 長さ74×幅17×厚さ8 質量(g) 15 コネクタ形状 Type-C および Type-A インターフェース USB3.2Gen2
USB Type-C対応HDMI変換アダプター プリンストン 6日以内出荷
PCやタブレット等を充電しながらHDMI出力が可能です。PD65W対応のUSB Type-C、USB Type-A、4K対応HDMIポートをそれぞれ備えています。※本製品経由で充電を行うには、ご使用の機器のUSB Type-CポートがUSB PD(Power Delivery)充電に対応している必要があります。アルミ合金製で約45gの超軽量コンパクト設計。カバンに入れても邪魔にならず持ち運びにも最適です。液晶モニターなどのHDMI映像出力機器に接続するとマルチディスプレイが可能です。状況や場面に合わせて表示作業領域が広がる「拡張モード」とプレゼン等に便利な「ミラー(複製)モード」を選択できます。4K(30Hz)対応です。
付属品 本体、ユーザーズガイド/保証書 材質 アルミ合金 質量(g) 約45 消費電力(W) 最大5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×54×12 入出力 Type-C:PD専用ポート(メス)、Type-A:USB3.2Gen1(メス)×1 ケーブル長(cm) 約19 PC接続 USB Type-C(オス)USB3.2Gen1 HDMI規格 最大4K(3840×2160(30Hz)) 最大電力(W) USB-C:出力65、USB-A:出力4.5(5V0.9A)
UAG社USB Type-C充電ケーブル プリンストン 6日以内出荷
60W充電に対応するType-C-Cケーブル。ナイロン編組、コネクタ根本部を強化したタフなケーブルです。スッキリまとまるケーブルタイ付属。
材質 PVC・ナイロン・銅・ステンレス・シリコン 寸法(mm) 長さ1.2 質量(g) 34
Kingston XS2000 外付けSSD プリンストン 6日以内出荷
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様 NAND:3D 付属品 ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル 材質 金属+プラスチック 寸法(mm) 幅69.54×奥行32.58×高さ13.5 質量(g) 28.9 温度範囲(℃) 動作:0~40/保管:-20~+85 対応OS Windows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール 速度 読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒 インターフェース USB3.2Gen2×2
Kingston XS1000 外付けSSD レッド プリンストン 6日以内出荷
KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。
仕様 NAND:3D 付属品 12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター 材質 金属+プラスチック 寸法(mm) 幅69.54×奥行32.58×高さ13.5 色 レッド 質量(g) 28.7 温度範囲(℃) 動作:0~40/保管:-20~+85 対応OS Windows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降) 速度 最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み) インターフェース USB3.2Gen2
HDR対応23,8型IPSパネル採用USB Type-C搭載液晶モニター プリンストン 3日以内出荷
【安心の5年保証】どこから見ても色味やコントラストの減可が少なく、正確な色再現を実現させてIPS方式パネルを採用。最大解像度1920×1080Pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドディスプレイです。丁度良いサイズ感とブルーライト削減機能やフリッカー削減機能を搭載し、日々作業で使用するディスプレイとして最適です。
仕様 最大表示面積:W527.04mm×H296.46mm、画素ピッチ:0.2745mm×0.2745mm 付属品 ユーザーズガイド(製品保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、PD対応Type-Cケーブル(1m)、USB BtoAケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱(取り付け済み)、スタンド台座、スタンド固定用ネジ(取付済み) 適合 オーバードライブ(GtoG):OD1:8ms OD2:5ms、ドットクロック:最大296.2MHz 寸法(mm) 幅542×奥行200×高さ404~514、パネルのみ:幅542×奥行55×高さ322 質量(kg) 5.6±0.3、パネルのみ:3.3±0.3 消費電力(W) 本体内蔵AC100V 50/60Hz 1.7A/最大130、通常使用時30、スリープ0.5 表面処理 ノングレア 対応 ステレオスピーカー2+2W 機能 パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、画面コントロール:日本語対応OSD、カラー調節、プリセットモード、画面調整、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート機能:Adaptive-Sync、対応HDR仕様:HDR10 最大応答速度(m/sec) 14 コントラスト比 1000:1 最大解像度 1920×1080(フルHD) 保証期間 5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る) 走査周波数(水平) 30~115kHz 走査周波数(垂直) 48~100Hz 視野角(左右:上下) 178 VESAマウント(mm) 100×100※市販アームを取り付ける場合はスタンドの取り外しが必要です。 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト方式 白色LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 入出力端子 入力:HDMI×1、Displayport×1、USB Type-C×1、USB2.0Type-B×1、出力信号:3.5ステレオミニジャック×1、USB:USB2.0Type-A×2 モニターサイズ 23.8型ワイド パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1670万 グリーンマーク 認定 角度調節 高さ調節:110mm、角度 チルト:-5~20°、ピボット:左右90°、スイベル:左右30°
15.6型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン 3日以内出荷
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
表面処理 ノングレア コントラスト比 800:1 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 15.6型ワイド パネル駆動方式 IPS
13.3型フルHDモバイルディスプレイ プリンストン 3日以内出荷
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
表面処理 ノングレア コントラスト比 800:1 最大解像度 1920×1080 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、USB Type-C (DisplayPort Alt mode) 、3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 IPS
15.6型 2画面 フルHDデュアルモバイルディスプレイ プリンストン 3日以内出荷
15.6型の液晶パネルを2枚搭載した2画面モバイルディスプレイです。
表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2 色(本体) 黒 画面サイズ 15.6インチ アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS
最大140W出力可能USB充電器 プリンストン 11日以内出荷
仕様 ●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1 その他 スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載 材質 PC(UL941V-0難燃性等級) 寸法(mm) 幅74×奥行74×高さ32 色 ホワイト 質量(g) 300 最大出力(W) 本体:140 コネクタ形状 USB Type-C×3 USBポート数 3 定格入力 AC100-125V 50/60Hz 2.0A
CNCフルアルミ75%ゲーミングメカニカルキーボード プリンストン 8日以内出荷
仕様 ●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000 付属品 USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付) 材質 ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT 寸法(mm) 幅330×高さ46×奥行146 質量(kg) 約1.8(±50g) 色 ブラック 電源 USBバスパワー 接続方式 有線 対応 OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIA キー配列 日本語85キー配列(75%レイアウト) キー方式 メカニカル キーストローク(mm) 3.2 インターフェイス USB2.0(Type-C 形状) ケース 構造:ガスケットマウント
ワイヤレスプレゼンテーションPRO プリンストン 当日出荷
コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g) 31 規格 ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯) 電源 USB給電(5V1.5A) 対応OS Windows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×33×13 インターフェース USB Type-C×1、HDMI×1 解像度 HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P) 保証期間 2年 プロトコル TCP/IP、SNMP IPアドレス DHCP(自動)/IPアドレス手動設定
HDR対応 広視野角IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載27型 4KUHD液晶ディスプレイ プリンストン 9日以内出荷
広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイです。4K解像度(3840x2160)に対応したくさんの情報を表示できます。またHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
サイズ(inch) 27 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1 解像度 3840×2160 入力端子 HDMI (Ver.2.1, HDCP対応)、DisplayPort (Ver.1.4, HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode, USB 2.0) 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS
HDR対応 100Hz IPS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン 9日以内出荷
広い視野角を確保したIPS方式パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイです。今までより高速な100Hzのリフレッシュレートに対応し、映像をスムーズに表示できます。またゲームに有効なAdaptive-Syncに対応しています。48~100Hzの間で滑らかに表示できます。さらにHDR10に対応しており、対応した動画では光の輝きの表現を楽しめます。
サイズ(inch) 23.8 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1、USB 2.0 Type-B×1 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン 当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様 HDCP:V1.4 付属品 受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1 質量(g) 送信機:約36、受信機:約43 電源 DC5V1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×40×16(本体ケーブルコネクター含む) 機能 拡張/複製 解像度 入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p OS サポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS インターフェイス 送信機:USB-C、受信機:HDMI 伝送距離(m) 約10(見通し距離) 無線LAN 802.11n(5GHz帯[1T1R])
トリプルモード接続ワイヤレスゲーミングマウス プリンストン 6日以内出荷 から 7日以内出荷
高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。
仕様 レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS 付属品 マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書 質量(g) 63 スイッチ 【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×38.6×117.7 対応機種 USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。 センサー PAW3395 分解能 50-26000 通信方式 Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C 充電時間(時間) 約6 使用時間(時間) 約70
27型USB-Cマルチアングル液晶モニター プリンストン 3日以内出荷
安心して長くご使用いただける「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)高視野角ADSパネル採用でどこからみても色鮮やかで美しい画像、さらに画面を回転させて縦表示も横表示も可能なマルチアングル対応です。HDMI、DisplayPortのほかType-Cポートも搭載。便利にご利用いただけます。ブルーライト軽減機能・フリッカー軽減機能に対応し長時間の操作にも目に優しい仕様です。
消費電力(W) 21、最大130、スリープ0.5 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1(DCR時5000000:1) 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型ワイド パネル駆動方式 ADS
HDMI 4Kx2ポート出力可能 Type-C変換アダプター プリンストン 当日出荷
USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
ケーブル長(cm) 20 オス形状 USB Type-C(オス) (Display Alt Mode) メス形状 HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン 当日出荷
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
27型USB-Type-C搭載液晶モニター プリンストン 3日以内出荷
安心して長く使える「5年保証」!本製品は液晶パネルとバックライトを含めて5年保証です。(ただし使用時間は30000時間に限る)どこから見ても色味やコントラストの変化が少なく正確な色再現を実現させた広視野角ADSパネルを採用。最大解像度1920×1080のフルHD、16:9の縦横比を採用した大画面27型ワイド液晶ディスプレイです。DVDや映画鑑賞に最適です。DisplayPortを含む3系統の映像入力と音声出力を搭載。様々な機器への接続が容易です。長時間使用に配慮し、目に優しい機能(ブルーライトリデューサー、フリッカー削減)を搭載。
付属品 ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、HDMIケーブル (1.5m)×1、DisplayPortケーブル (1.5m)×1、USB Type-Cケーブル (1.5m)×1、電源ケーブル (1.8m)×1、スタンド支柱 (取付け済み)×1、スタンド支柱固定ネジ (取付け済み)×2、スタンド台座×1 質量(kg) スタンド部含む:5.0±0.5、パネル部のみ:4.5±0.5 消費電力(W) 最大130(USB給電含む)、通常24、スリープ0.5、オフ0.3 電源 本体内蔵AC100V50/60Hz 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド部含む:612×237×478、パネル部のみ:612×46×364 機能 ブルーライト削減、フリッカー削減、VESA(100mm)、セキュリティロックスロット対応、カラー調整、プリセット(標準、ゲーム、映画、風景、テキスト) 入力信号 HDMI(HDCP対応)、DisplayPort(HDCP対応)、USB Type-C(DisplayPort Alt.mode) コントラスト比 1000:1、(DCR時)5000000:1 液晶パネル 27型ワイド 画素ピッチ 0.3114×0.3114mm 最大解像度 1920×1080・約1677万色 最大表示 (W)597.888×(H)336.312 視野角 水平178°垂直178° 走査周波数(水平) 56~84.5kHz 走査周波数(垂直) 48~75Hz 応答速度 (GtoG)14ms(typical) 入力端子 HDMI (HDCP対応)、DisplayPort (HDCP対応)、USB Type-C (DisplayPort Alt. Mode) スピーカー ステレオスピーカー1W+1W 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 20~80(結露無きこと) 色(本体) 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト 白色LED グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 I/Oコネクタ ビデオ:HDMI、DisplayPort、USB Type-C、サウンド:3.5mmステレオミニジャック 最大輝度(cd/m2 ) 300 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 約1677万色 グリーンマーク 認定 USB USBコネクタ:USB 3.2 Gen.1 Type-A ×3、USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
ポータブルSSD プリンストン 6日以内出荷 から 7日以内出荷
USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。
用途 パソコンデータの保管管理に セット内容 本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書 電圧 (内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給) 質量(g) 約45 対応OS Windows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9~10.14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 103×11×32 対応機種 USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPC インターフェース USB3.1 Gen2 (UASP対応) コネクタ USB Type-C 動作温度、湿度範囲 0~40/20~80(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 SSD (内蔵)3D TLC NAND / NVMe
ドッキングステーションミニ プリンストン 6日以内出荷 から 7日以内出荷
USB3.1Type-C搭載パソコンのUSBポートを機能拡張!Digizo ドッキングステーションミニ PUD-PDC3Lシリーズは、USB3.1 Type-C搭載パソコンに便利な、USB 3.0ハブ3ポートと、有線LANの入力ポートを拡張できるコンパクトなドッキングステーションです。Windows/Mac環境に対応しているので、USB3.0ハブ対応の機器をそのまま使用できます。有線LANの無いノートPC等は無線LAN環境での通信の不安定さや大きなデータのやり取りなどが発生する環境では非常に不便です。本製品は「Gigabit Ethernet」(1000BASE-T)に対応した有線LANポートを搭載。職場での作業など、安定したネットワーク環境を構築できます。電源不要のUSBバスパワー駆動。小型で軽量なので持ち運びにも便利、出張先のプレゼンなどでも大活躍します。
セット内容 本体、ユーザーサポート、保証書 質量(g) 60 電源 PCまたはパワーデリバリーポートからの給電 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×125×20 インターフェース USB3.1 Type-C(オス) 動作温度、湿度範囲 0~40/5~85(結露無き事) RoHS指令(10物質対応) 対応 ハブタイプ コネクター:USB3.0TypeA[メス]×3、対応規格:USB3.1Gen1/USB2.0 有線LAN コネクター:RJ-45、対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
タイプC急速充電器 プリンストン 当日出荷
軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
仕様 PowerDelivery:PD3.0 質量(g) 120 最大出力(W) 65 ケーブル長(m) 約1.5(充電用) 定格入力電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×54.3×32.2 定格出力 type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4A RoHS指令(10物質対応) 対応
7in1 PD対応スタンド型USB Type-Cドッキングステーション プリンストン 3日以内出荷
7つの機能を搭載したスタンド型ドッキングステーション。スタンド型なのでタブレットやスマホで快適に作業。マルチディスプレイで作業効率アップ場面に合わせて「拡張」「複製」から選択し効率アップ/TV会議でのプレゼン等にも便利。パワーデリバリー(87W)に対応し本製品を使用しながらパソコンやタブレットへの充電が可能。
4Kタッチ式モバイルモニター15.6型 プリンストン 4日以内出荷
Nintendo Switch、PS5/4/4pro、Xbox One接続確認済み。
高画質で鮮明な画面表示が魅力の4K解像度に対応したゲーム機に最適なモバイルディスプレイ。
視野角が広く視認性の高いIPSパネルに10点タッチ機能を搭載。
抗指紋加工された光沢表面処理により鮮やかな発色、直感的な操作が可能です。
無段階90度まで調節可能なキックスタンドを搭載。
スタンドやカバーを別途用意することなく気軽に設置でき、いつでもどこでもストレスなくご使用いただけます。
仕様 【画面コントロール】タッチ式OSD その他 カラー調整、テーマモード(標準、映画、ゲーム、テキスト、FPS、RTS) 付属品 USBtype-C(1.0m)、USB type-A to type-C(1.0m)、HDMI toMini HDMIケーブル(1.0m)、ACアダプター、クリーニングクロス、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(g) 982 規格 4K/UHD 表面処理 グレア コントラスト比 1000:1 最大解像度 3840×2160 視野角 水平170,垂直170 応答速度 10ms(ODオフ時25ms)(中間色) 入力端子 Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 356×13×228 スピーカー ステレオスピーカー1W×2 コネクタ 【入力】miniHDMI、USBtype-C(DisplayPort Alt mode)×2/【出力】3.5mmステレオミニジャック 色(本体) ブラック 言語表示 日本語、中文、英語、ドイツ語、フランス語、韓国語 タッチパネル方式 静電容量方式10点マルチタッチ グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2 ) 250 モニターサイズ 15.6型(抗指紋ガラス) パネル駆動方式 IPS 最大表示色 約1670万色 リフレッシュレート(Hz) 最大60
PD30W対応USB給電機能付マルチタップ プリンストン 3日以内出荷
コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
PD65W給電対応パワードッキングステーション プリンストン 当日出荷
PD3.0準拠/最大65W 出力 パワーデリバリー 3.0 に対応、最大65Wの高速充電が可能です。優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN(窒化ガリウム)を採用。多機能な USB Type-C ポートを搭載 USB Type-Cコネクターを搭載したPCやタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。USB 3.2 Gen 1 ポートは最大5Gbpsの高速データ転送対応。周辺機器(コン卜ローラー、無線キーボード、USB LANアダプターなど)も接続が可能。大画面モニター出力に対応 HDMI からは最大 FullHD 出力(1920x1080@60Hz)に対応。
ワイヤレスプレゼンテーション Simple Cast2 プリンストン 3日以内出荷
ソフトウェアインストールが不要。
受信機1台、送信機2台のセット製品。
送信機の接続はType-Cケーブルにて行い、送信機側のボタンで映像をワイヤレスで投影する事が可能。
送信機は最大4台まで対応します。
10in1 PD対応USB Type-Cドッキングステーション プリンストン 当日出荷
Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。Power Deliveryに対応した小型ドッキングステーション。本製品を使用しながらパソコンの充電が可能です。Type-Cポートに挿入し10個の機能の拡張ができ、ご使用のノートPCをデスクトップ並みに使用できます。
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ プリンストン (1件のレビュー) 8日以内出荷
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。
また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 光沢(抗指紋ガラス) コントラスト比 800:1 解像度 2560×1080 入力端子 Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 IPS
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ プリンストン 3日以内出荷
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 光沢 コントラスト比 800:1 解像度 2560×1080 入力端子 Mini HDMI×1、USB Type-C (DisplayPort Alt mode)×2、USB Micro-B×1 画面サイズ 15.6型 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器 プリンストン 当日出荷
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。
例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2 プリンストン 5日以内出荷
録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット
仕様 出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps 付属品 本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分) 消費電力(W) 最大3.25(PCレスモード時) 電源 USB Type-Cポートより入力 解像度 入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ) 対応メディア SDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨) USBポート USB2.0(USB Type-C) 入出力端子 HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3