VITURE One HDMI XR アダプターVITURE6日以内出荷
iPhoneからXR グラスへ!モバイルドックなしでそのまま接続可能!バッテリー内蔵、iPhoneを充電しながらXRグラスでコンテンツを楽しめる!本製品を使用するには、Apple純正のLightning - Digital AVアダプターが別途必要です。
仕様HDMI:HDMI 1.4bセット内容HDMI XR アダプター、HDMI延長ケーブル、Lightning - Micro USB アダプタ (個別パッケージ)寸法(mm)58.7×54.0×18.5色黒容量1770mAh質量(g)58.5BluetoothBluetooth 5.0バッテリー寿命2.8時間USBUSB-C1入力(充電):5V~2.4A、5V~1.5A、5V~0.5A、USB-C2出力(XRグラス):5V~0.6A、DP、HDCP 1.3をサポート、マイクロUSB出力:5V~1A
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798