パソコン/周辺機器 :「h4h」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Android TV搭載。3Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)、ズーム機能(画面拡大/縮小)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大
仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1 セット内容プロジェクター本体・電源アダプター・電源コード・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書 質量(kg)約0.9 出力(W)内蔵スピーカー:3 電源DC19V 3.78A 消費電力45W 光源LED バッテリーリチウムイオン充電池 2500mAh 充電時間約2時間 最大解像度1920×1080 騒音レベル(dB(A))28 光源寿命20000時間 対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP 画面サイズ30~100インチ OSAndroid 9.0 明るさ700ANSIルーメン BluetoothBluetooth4.0 アスペクト比16:9 ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264 Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz 投影方式DLP ROM16G
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

Android TV搭載。2.5Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大
仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1 セット内容プロジェクター本体・USB充電アダプター・USB-C充電ケーブル・Mini HDMI to HDMI 変換アダプター・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書 質量(kg)約0.5 出力(W)内蔵スピーカー:2.5 電源DC12V 1.67A 消費電力20W 光源LED バッテリーリチウムイオン充電池 2000mAh 充電時間約2時間 解像度640×360 騒音レベル(dB(A))28 光源寿命20000時間 対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP 画面サイズ20~50インチ OSAndroid 9.0 明るさ350ANSIルーメン BluetoothBluetooth4.0 対応解像度1920×1080 アスペクト比16:9 ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264 Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz 投影方式DLP ROM32G
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。
仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db) セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70 質量(kg)0.5 消費電力(W)20 電源DC12V1.67A 表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm) インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子 バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間) 解像度640×360(対応解像度1920×1080) OSAndroid2.0 明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間) 無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0 アスペクト比16:9(投影比0.26:1) 投影方式DLP
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング