パソコン/周辺機器 :「アクセサリー 収納」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4ポートのうち1ポートが独立しています。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。ハブ本体にケーブルプラグを格納して、スタイリッシュに持ち運びできます。
インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)
ケーブル長(mm)約40(コネクターを除く)
付属品取扱説明書
ポート数4
本体質量(g)本体質量:約30g
対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×12×30(USB A収納時)
転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値)
USBポート数4
最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA)
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに2枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD2枚収納
色ブラック
収納枚数(枚)CDまたはDVD×2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
1セット(5個)
¥319
税込¥351
当日出荷
ケース1枚にDVD/CDを6枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD6枚収納
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×15
1セット(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
Type-Cポートは超急速充電PD(Power Delivery)対応。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利
質量(g)120
コンセント個数AC:3個口
定格出力Type-A+Type-C両方使用時…DC5V 合計3A、Type-A単独使用時…DC5V/2.4A、Type-C(PD20W) 単独使用時…DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A、AC出力 合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23
ケーブル約23cm
出力端子USB Type-A×2 Type-C×1
定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。 本体周囲にケーブルが収納でき、持ち運びに便利。 耐トラッキング絶縁カバー付き
質量(g)120
コンセント個数AC:3個口
定格出力Type-A+Type-C両方使用時:DC5V 合計3A、Type-A単独使用時:DC5V/3A、Type-C単独使用時(合計最大出力15W):DC5V/3A、AC出力:合計1400Wまで
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)56×111×23
ケーブル約23cm
出力端子USB Type-A×1 Type-C×1
定格入力AC100V 35VA 50/60Hz
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ100枚入で、ディスク200枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ100枚入
1個(1セット×100枚)
¥1,079
税込¥1,187
当日出荷
DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。薄くて軽いコンパクトタイプ。両面収納タイプ25枚入で、ディスク50枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ25枚入
1個(1セット×25枚)
¥339
税込¥373
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ25枚入で、ディスク50枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ25枚入
1個(1セット×25枚)
¥389
税込¥428
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ100枚入で、ディスク200枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ100枚入
1個(1セット×100枚)
¥1,279
税込¥1,407
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。ファイリング用2穴タイプ。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
¥689
税込¥758
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×10個パック。本体カラーはクリア。
材質PS
色クリア
収納枚数(枚)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×10枚)
¥839
税込¥923
当日出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×20個パック。本体カラーはクリア
材質PS
色クリア
収納枚数(枚)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×20枚)
¥1,079
税込¥1,187
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×50個パック。本体カラーはクリア
材質PS
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×50枚)
¥2,479
税込¥2,727
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×5個パック。本体カラーはクリア
材質PS
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×5枚)
¥439
税込¥483
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ10mmのスタンダードタイプ。1枚収納×20個パック。本体カラーはクリア
材質PS
色クリア
収納枚数(枚)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×10
1個(1セット×20枚)
¥1,579
税込¥1,737
3日以内出荷
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×10個パック。本体カラーはクリア
材質PS
色クリア
収納枚数(枚)1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×10枚)
¥579
税込¥637
3日以内出荷
DVDやCDを収納できる不織布スリーブ。軽くて薄いコンパクトタイプ。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。インデックスタイプ(インデックスラベル付き)。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
¥589
税込¥648
3日以内出荷
Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース。セミハードタイプ。48枚収納。ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き。ケースを開けやすいダブルファスナー。ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用。カラーはブラック
材質PVC、PP、不織布、厚紙
本体質量(g)約205
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)165×165×80
1個
¥1,079
税込¥1,187
3日以内出荷
Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース。セミハードタイプ。ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用。ディスク96枚収納。ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き。ケースを開けやすいダブルファスナー
材質PVC、PP、不織布、厚紙
色ブラック
本体質量(g)約370
収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD96
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)170×290×80
1個
¥1,679
税込¥1,847
3日以内出荷
Blu-rayやCDやDVDが収納できるブックタイプケース。セミハードタイプ。24枚収納。ディスクの飛び出しを防ぐストッパー付き。ケースを開けやすいダブルファスナー。ブルーレイディスクに最適な凹凸の少ない不織布を採用。カラーはブラック
材質PVC、PP、不織布、厚紙
色ブラック
本体質量(g)約155
収納枚数(枚)ブルーレイ/CD/DVD24
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)165×165×55
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる不織布スリーブ。きめが細かい不織布を採用。両面収納タイプ50枚入で、ディスク100枚収納可能。インデックスタイプ(インデックスラベル付き)。飛び出し防止ストッパー付(左右両側)。カラーはホワイト
仕様両面収納タイプ50枚入
1個(1セット×50枚)
¥689
税込¥758
3日以内出荷
雷に強いマイクロタップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
収納式プラグで持ち運びに便利
雷サージ軽減素子内蔵
トラッキング火災防止対策
コンセント個数4
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
厚さ14mmのスタンダードタイプ1ケースに1枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD1枚収納
色ブラック
収納枚数(枚)CDまたはDVD×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×14
1セット(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
厚さ7mmのスリムタイプ1ケースに1枚収納10個パック
ケース外側に作品タイトルカバー挿入用透明フィルムがついております。
収納枚数CD/DVD1枚収納
色ブラック
収納枚数(枚)CDまたはDVD×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×7
1セット(10個)
¥489
税込¥538
当日出荷
PCなどの精密機器を雷から守る、雷に強い節電タップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止シャッター
燃えにくいコンセント周り
ACアダプターもスッキリ収納
スイッチランプもLEDで省エネ
トラッキング火災防止プラグ
色黒
スイッチ個別スイッチ
電力(W)15A 125V 合計1500まで
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
雷ガードあり
耐トラッキングあり
ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー
材質アルミ合金・シリコン
質量(g)約755
適合サイズ11~15.6インチ
最大荷重(kg)3
寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時)
角度調節無段階
1個
¥4,479
税込¥4,927
欠品中
ディスクの保管、持ち運びにおすすめ。厚さ5mmのスリムタイプ。1枚収納×5個パック。本体カラーはクリア。
材質PS
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)142×125×5
1個(1セット×5枚)
¥339
税込¥373
3日以内出荷
厚さ7mmのスリムタイプ1ケースに1枚収納5個パック
収納枚数CD/DVD1枚収納
色ブラック
収納枚数(枚)CD/DVD1収納
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×191×7
1セット(5個)
¥269
税込¥296
3日以内出荷
Blu-rayやDVDやCDを収納できる、不織布スリーブ専用リング式バインダーバインダーは不織布スリーブ12枚収納可能両面収納の不織布スリーブ12枚×DISC2枚で24枚収納可能、2冊で48枚収納可能表紙を固定できるストッパー付で、バインダーの広がりを防止します本体カラーはクリアホワイト
材質PP、リング部…スチール
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能
雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵
USB電流最大3400mA
雷ガード作業ランプ付
トラッキング防止
180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)
出力(W)AC:合計1400まで
出力電流(A)DC:合計3.4
プラグ形状180°回転式収納プラグ
USBポートType-C:1個口、Type-A:1個口
雷ガードあり
耐トラッキングあり
こまめにスイッチを切る省エネ仕様
待機電力カット、安心品質
発熱を抑えるモジュール設計、耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
ACアダプターもスッキリ収納
壁にかけられるフック穴付き
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)1.5
機能ランプ付・スイッチ付・耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆
フックフック穴付
定格容量(W)1500
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様。 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます。・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます。・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます。・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です。 ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます
セット内容製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書
材質スチール、合板
質量(kg)約2.53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)380×186~236×250
天板厚さ(mm)クランプ対応:約10~50
最大荷重(kg)20
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに
仕様モータースピード:最大50000rpm
付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)75
本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)
本体質量(g)約446(ノズル除く)
入力DC5V/3A
騒音値(dB)≦80
保存温度(℃)-20~60
連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整3段階
充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)
USBケーブル長(cm)約60
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
静電気でホコリを吸い寄せて取る、OAクリーニングブラシです。ボタンをスライドするとブラシを収納でき、卓上用として邪魔になりません。
材質柄…ABS毛材…PP、PE
色ブルー
本体質量(g)32
除電性能×
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.3×102×22(収納時)
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
PCでの作業を快適にサポート。 コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式。 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ
材質アルミ合金、シリコン
寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150
適合サイズ~15.6インチまでのノートPC
最大荷重(kg)15
角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。