パソコン/周辺機器 :「マイクロUSB L字」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
切れにくいマイクロUSBケーブル、1mアルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能コネクタはおしゃれなシルバーカラー
ケーブル長(m)1
色シルバー
本体質量(g)約28
対応機種MicroUSBコネクタ搭載したスマートフォン・タブレット
対応2.4A(アンペア)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
切れにくいマイクロUSBケーブル、1.8mアルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能コネクタはおしゃれなシルバーカラー
ケーブル長(m)1.8
色シルバー
本体質量(g)約45
コネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)-MicroUSBコネクタ
対応機種Micro USBコネクタ搭載したスマートフォン・タブレット
対応2.4A(アンペア)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切れにくいマイクロUSBケーブル、0.15mアルミコネクタと強化メッシュ採用で従来品より約5倍の耐久性2.4アンペア高出力で、急速充電・データ転送が可能コネクタはおしゃれなシルバーカラー
ケーブル長(m)0.15
色シルバー
本体質量(g)約10
コネクタ形状USB(Aタイプ4ピン)-MicroUSBコネクタ
対応機種Micro USBコネクタ搭載したスマートフォン・タブレット
対応2.4A(アンペア)対応
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m)約1
対応機種Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation)
適合電流(A)Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4A
コネクタUSBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
8種類のメモリーカードが使用できるカードリーダーです。USB2.0/1.1に対応しています。microSDXCカードにも対応です。
対応メモリーカードTransFlash 2GB ・microSDカード 2GB ・microSDHCカード Class2 32GB ・microSDHCカード Class4 32GB ・microSDHCカード Class6 32GB ・microSDHCカード Class10 32GB ・microSDHCカード UHS-l 16GB ・microSDXCカード 32GB
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作)
付属品取扱説明書
本体質量(g)約4.7
対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降)
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約17×10×35
保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH
動作温度、湿度範囲動作温度/湿度:5~45℃/85%RH
転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。