パソコン/周辺機器 :「定 電流 電源」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発煙ガード 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付電源タップ 雷ガード オーム電機 動画あり
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策 安心の雷ガード 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A/1500Wまで コンセント形状2P 機能発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電 合計最大3.4Aの高出力で、最大3台の同時充電ができる(各ポートの最大出力は2.4A)
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.5A 定格出力電流(A)DC5V3.4(合計最大)各ポート最大2.4 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-A×3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く) 合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで) 充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能 充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A 定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4) 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

モバイル機器の充電に ACコンセントはACプラグを3つまで接続できます(合計最大消費電力1400Wまで) USB充電ポート(2ポート)最大電流合計は2.4A USB過電流保護機能付き(最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップ) 落雷時のダメージを軽減する、雷サージ軽減素子内蔵(雷ガード作動ランプ付) トラッキング火災を防止する絶縁カバー付きプラグ(耐熱性樹脂使用) プラグは180°回転します
ホワイト 定格AC:14A 125V 1400W、USB:DC5V 2.4A コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×115×25 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 USBポート2 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート2個付きでスマホやタブレットの充電もできます。 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
質量(g)約250 定格15A 125V 1500W以下 コンセント個数4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず) USBポート2(電流容量2400mA) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

モバイル機器の充電に ACコンセントはACプラグを2つまで接続できます(合計最大消費電力1400Wまで) USB充電ポートは最大電流2.4A USB過電流保護機能付き(最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップ) 落雷時のダメージを軽減する、雷サージ軽減素子内蔵(雷ガード作動ランプ付) トラッキング火災を防止する絶縁カバー付きプラグ(耐熱性樹脂使用) プラグは180°回転します
ホワイト 定格AC:14A 125V 1400W、USB:DC5V 2.4A コンセント個数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×95×20 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 USBポート1 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート付きでスマホやタブレットの充電もできます。 スマートフォンスタンド付きで充電中のスマホを置くことができます。 ナイトライト付きで寝室にぴったり 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー、ホコリ防止安全シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵 コンセント周り難燃性樹脂採用
質量(g)約250 定格15A 125V 1500W以下 コンセント個数4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず) USBポート1(電流容量2400mA) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

USB充電ポート×2ポート搭載、合計出力2.4A。急速充電対応。接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電。USB過電流保護機能付き。本体まるごと燃えにくい自己消火性PC樹脂活用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。耐トラッキング絶縁カバー付き。本体カラーはホワイト
コンセント形状2P 対応機種本機はUSB充電に対応したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなどに使用できます 定格出力DC5V合計2.4A プラグ形状ストレート USBポート2個口 定格入力AC100V50/60Hz28VA USBAタイプ
1個
1,379 税込1,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーカー搭載で過電流を遮断する電源タップ 集中スイッチ兼用ミニブレーカー付 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入も防止する感電防止シャッター 燃えにくいコンセント周り トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能サーキットブレーカー プラグ形状フリープラグ(スイング) 耐トラッキングあり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通電火災対策に 特許技術(特許第5853076号)採用 差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断 雷ガード機能付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード 通電表示LEDランプ付き
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付 定格容量(W)1500 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W)1500 スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P プラグ形状L型 機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 電源コード(m)1.5 ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 耐トラッキングあり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm
プラグ形状Aタイプ 規格PSE適合 コンセント形状SE 本体寸法(mm)Φ33×44 本体質量(g)約23 定格入力電圧(V)125~250 定格入力電流(A)10 ソケット形状(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm) 使用可能国日本国内専用
1個
779 税込857
当日出荷

海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 C(丸2ピン小)⇒A(平2ピン)径4.0mm
プラグ形状Aタイプ 規格PSE適合 コンセント形状Cタイプ 本体寸法(mm)Φ33×44 本体質量(g)約23 定格入力電圧(V)125~250 定格入力電流(A)10 ソケット形状(穴):C(丸2ピン 直径4.0mm) 使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国
1個
799 税込879
当日出荷

PCなどの精密機器を雷から守ります 熱に強いPBT樹脂使用、発熱を抑えるモジュール設計で耐熱性アップ ホコリの侵入や感電事故を防ぐ、感電防止シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 燃えにくいコンセント周り 丈夫な二重ふくコード トラッキング火災防止プラグ
コンセント形状2P コンセント個数4 プラグ形状フリープラグ(スイング) 機能雷ガード バリスタ電圧(V)390 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機節電タップ
こまめにスイッチを切る省エネ仕様 待機電力カット、安心品質 発熱を抑えるモジュール設計、耐熱性アップ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード ACアダプターもスッキリ収納 壁にかけられるフック穴付き
スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1.5 機能ランプ付・スイッチ付・耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 フックフック穴付 定格容量(W)1500 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雷に強いマイクロタップ 安心の雷ガード 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 収納式プラグで持ち運びに便利 雷サージ軽減素子内蔵 トラッキング火災防止対策
コンセント個数4 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 ブラック 種類PSマーク:PSE 本体質量(g)約420 定格容量DC5V/12600mAh 入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A 定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A ( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)20000
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 ホワイト 種類PSマーク:PSE 本体質量(g)約420 定格容量DC5V/12600mAh 入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A 定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)20000
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります