パソコン/周辺機器 :「電池 残量」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 ワイヤレス充電(5W)、USB充電(15W)
用途マグネット式ワイヤレス充電 仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機 付属品USB Type-Cケーブル15cm、保証書付取扱説明書 本体質量(g)約120 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等(USBで充電するタイプ)、イヤホン/ヘッドホン 定格容量DC5V/3200mAh 定格出力Type-C…5V/3A、Wireless Output…5W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×94×15(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約2時間30分(DC5V/2.4A以上使用時) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)5000 定格入力Type-C…5V/3A(Type-C)、Lightning…5V/2A 充電端子Lightning×1、Type-C×1 給電端子Wireless×1、Type-C×1
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書 種類PSマーク:PSE 本体質量(g)約230 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 定格容量DC5V/6300mAh 入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B) 定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×146×16(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約6時間(DC5V/2A以上使用時) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)10000
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 種類PSマーク:PSE 本体質量(g)約107 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 定格容量DC5V/3200mAh 入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B) 定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×14(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約3時間(DC5V/2A以上使用時) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

MagSafe対応。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能搭載。 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途マグネット式ワイヤレス充電 仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機 付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書 本体質量(g)約250 対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン 定格容量DC5V/6300mAh 定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約4時間(PD9V/2A使用時) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)10000 定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A 充電端子Type-C×1、micro-B×1 給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

大容量10000mAhタイプのモバイルチャージャースマートフォンを約4回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)2ポートUSBで、携帯とタブレットを同時に充電可能充電しながら機器への給電ができるパススルー機能付き夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示PSE適合品
質量(g)約230 入力DC5V 2.0A 出力DC5V 1.0A/2.0A(最大合計2.0A) 6300mAh 付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×109×23(突起部を除く) 充電時間約6時間(DC5V/2.0A以上使用時) 使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

5000mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約2回分急速充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ夜間外出時や暗い場所で使えるLEDライト機能付き多重の回路保護設計でさらに安心電池残量4段階表示 PSE適合品
質量(g)約122 入力DC5V 2.0A 出力DC5V 2.0A 3200mAh 付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×92×22(突起部を除く) 充電時間約4時間(DC5V/2.0A以上使用時) 使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

スマートフォンにワイヤレスで給電できるモバイルチャージャー 卓上充電器、モバイルチャージャーの2WAY USB Type-C、USBType-A、各1ポート搭載 ワイヤレス充電と合わせて、3台同時に充電可能(3台合計2.4Aまで) 重ねるだけで充電できる、Qi規格対応品 吸盤付で移動中でも安定して充電できる ワイヤレスコイルとリチウムイオン電池に温度センサー搭載でさらに安心 電池残量4段階表示
付属品充電用ケーブル(USB-USB microB約15cm)、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×140×14(突起部を除く) 準拠規格PSE適合品 充電時間(時間)3.5(DC5V/2.1A以上使用時) 内蔵電池DC3.7V/5000mAh 充電可能回数約500 使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと) USBポート数2 供給電圧(V)5/1A
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 ホワイト 種類PSマーク:PSE 本体質量(g)約420 定格容量DC5V/12600mAh 入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A 定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)20000
1個
3,898 税込4,288
欠品中

合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー。 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる。 パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 ブラック 種類PSマーク:PSE 本体質量(g)約420 定格容量DC5V/12600mAh 入力DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A 定格出力DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A ( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×148×28(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm)約500 バッテリー容量(mAh)20000
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります