雷ガード USBポート付き電源タップ 2個口 USB1個口 耐トラッキング絶縁カバー付きオーム電機7日以内出荷
モバイル機器の充電に
ACコンセントはACプラグを2つまで接続できます(合計最大消費電力1400Wまで)
USB充電ポートは最大電流2.4A
USB過電流保護機能付き(最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップ)
落雷時のダメージを軽減する、雷サージ軽減素子内蔵(雷ガード作動ランプ付)
トラッキング火災を防止する絶縁カバー付きプラグ(耐熱性樹脂使用)
プラグは180°回転します
色ホワイト定格AC:14A 125V 1400W、USB:DC5V 2.4Aコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×95×20最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポート1バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
雷ガード USBポート付電源タップ 3個口 USB2個口オーム電機3日以内出荷
モバイル機器の充電に
ACコンセントはACプラグを3つまで接続できます(合計最大消費電力1400Wまで)
USB充電ポート(2ポート)最大電流合計は2.4A
USB過電流保護機能付き(最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップ)
落雷時のダメージを軽減する、雷サージ軽減素子内蔵(雷ガード作動ランプ付)
トラッキング火災を防止する絶縁カバー付きプラグ(耐熱性樹脂使用)
プラグは180°回転します
色ホワイト定格AC:14A 125V 1400W、USB:DC5V 2.4Aコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×115×25最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650USBポート2バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5mオーム電機当日出荷
ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。
USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3