パソコン/周辺機器 :「LED 100W」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー。 2台の機器を同時に充電できます。 LEDで電池残量がすぐわかる
用途スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 種類PSマーク:PSE 本体質量(g)約107 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 定格容量DC5V/3200mAh 入力DC5V/2.0A(Type-C/micro-B) 定格出力DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×100×14(突起部を除く) バッテリー充電式リチウムイオン電池 充電時間約3時間(DC5V/2A以上使用時) バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) バッテリー容量(mAh)5000 充電可能回数約500
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷

コンパクト・軽量Mobile Battery。 飛行機内持ち込み可能。 大型LED表示でバッテリー残量をお知らせ。 最大3台同時充電可能。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)
付属品USB Type-A to Cケーブル(長さ約30cm)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm)幅68×高さ142×奥行き17(突起物を除く) 出力Type-Cポート×1、USB Aポート×2 本体質量(g)約226 対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ 定格容量DC5V/6000mAh 入力Type-Cポート×1 定格出力DC5V/2.1A(Type-C)、DC5V/2.1A(USBA) バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 充電時間(時間)本体:約6(DC5V/2.1A以上使用時) バッテリー容量(mAh)10000 充電可能回数約300回 定格入力DC5V/2.1A(Type-C)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります