PCアクセサリー (81) PC周辺機器 (24) 記録メディア・メモリー (5) 無線LAN・ネットワーク機器 (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (109) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: オーム電機すべて解除
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1.5m オーム電機 翌日出荷
スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式 対応機種 USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 2m オーム電機 翌日出荷
片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現Lightningは18W高速充電対応USB Type-Cは15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式 対応機種 LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1.5m オーム電機 翌日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種 USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 2m オーム電機 翌日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種 USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1m オーム電機 翌日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種 USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 1m オーム電機 翌日出荷
スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式 対応機種 USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1.5m オーム電機 翌日出荷
片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現Lightningは18W高速充電対応USB Type-Cは15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式 対応機種 LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
USB-C/Lightningケーブル 片側切替 高耐久 1m オーム電機 翌日出荷
片側のLightningとUSB Type-Cを切り換えることができます(同時使用はできません)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現Lightningは18W高速充電対応USB Type-Cは15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C - Lightning or USB Type-C(充電・通信用) ※片側切り換え式 対応機種 LightningもしくはUSB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレットやモバイルバッテリーなど
USB-A to USB-Cケーブル 高耐久 ナイロン 1m オーム電機 翌日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現USB Type-Cは最大15W(5V/3A)対応USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-A - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種 USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリーなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 片側スイング 2m オーム電機 翌日出荷
スマートフォンの横持ちに便利な、片側スイング式(180°回転)ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用)※片側スイング式 対応機種 USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 1.5m オーム電機 翌日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種 USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
USB-C to USB-Cケーブル PD100W 高耐久 2m オーム電機 翌日出荷
ケーブル表面処理に、さわり心地の良いナイロンメッシュ素材を採用「断線」や「屈曲」に強い素材を使用、メーカー従来品より約3倍の耐久性を実現最大100W(20V/5A)のUSB PD(Power Delivery)対応、USB PDに対応するAC充電器等と併用で高速充電が可能USB2.0対応、最大480Mbpsの速度による高速データ転送が可能束ね幅を調節できるケーブルバンド付き6ヶ月間保証
付属品 保証書、ケーブルバンド 色 グレー ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 USB Type-C - USB Type-C(充電・通信用) 対応機種 USB Type-Cコネクタを搭載したスマートフォン、タブレット、パソコンなど
発煙ガードUSB付タップ 3個口 オーム電機 翌日出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断 USB Type-A、USB Type-C 各1ポート USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応 ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで 通電表示LED付き PSE届出事業者:株式会社オーム電機
質量(g) 90 コンセント個数 3個口 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46.5×89×42 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで 出力端子 USB Type-A×1、Type-C×1 定格入力 AC100V 50VA 50/60Hz
ワイヤレス充電器 Qi規格認証 卓上円形 コンパクト 滑り止め付き USBコード付属 オーム電機 翌日出荷
卓上円形タイプ、コンパクトサイズQi規格正規認証品滑り止め用シリコンクッション付き放熱スリットで充電時の発熱を低減約1.2mのゆとりある専用USBコード付属
付属品 専用USBコード(USB-A/USB-C端子、コード長 約1.2m)、保証書 質量(g) 約45 規格 Qi ver.1.3.3(BPP規格) 出力 5W(最大7.5/10W) 使用温度(℃) 0~45 入力 DC5V-2A、9V-1.67A(USB-C) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 91.8×16.6
スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用 オーム電機 翌日出荷
薄型14mm、名刺サイズのスリムデザインPower Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応最大67Wで急速充電(1ポート使用時)2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能収納式プラグ
付属品 保証書 質量(g) 約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力 【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A) 接続端子 USB Type-C×2(PD3.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.5A
スリムPDチャージャー 45W USB-C PPS対応 QC4.0搭載 GaN採用 オーム電機 翌日出荷
最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-CUSB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザインカバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ日本国内専用品
付属品 保証書 適合 ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機 質量(g) 約76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力 【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) 接続端子 USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応) 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 1.2A
ゲームパッド 有線 USB 21ボタン マクロ機能 RGBライト 振動対応 オーム電機 翌日出荷
有線接続 USB Type-A ボタン数 21、マクロボタン(ML/MR)付き RGBバックライト 振動レベル…100%/60%/0%の3段階調整 マクロ機能搭載…ウエイト認識ありの最大300秒間の操作再現(本体保存) トリガーストローク調整…2段階トリガーでゲームに応じて使い分け可能 ホールエフェクトトリガー…磁力非接触方式なので確実な操作性と高い耐久性を両立
仕様 ●振動機能:あり(3段階調整100%/60%/0%)●電圧/電流:5V/200mA●連射機能:あり(3段階調整) 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 290±5 外形寸法(mm) (約)幅150×高さ105×奥行40 ケーブル長(m) 1.8 接続方式 USB2.0 対応機種 Windows10(64bit)、Windows11(64bit)、NintendoSwitch、Android 機能 マクロ:あり(2ボタン) 動作環境 0℃~45℃/動作湿度 20~80% ※ただし結露なきこと ボタン数 21 保管環境 -10℃~60℃/保存湿度 20~80% ※ただし結露なきこと 取扱説明書 (2.15MB)
ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付 オーム電機 翌日出荷
有線接続 USBType-A ボタン数 9 DPI(分解能)800/1200/2400/4800/7200/12400 RGBバックライト Fireボタン付き PixArt PAW3327 センサー
仕様 ●最大トラッキング速度:220 IPS●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G 付属品 保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) (約)幅65×高さ41×奥行126 ケーブル長(m) 約1.8 本体質量(g) 約120 コネクタ形状 USB Type-A 分解能(dpi) 800/1200/2400/4800/7200/12400dpi 切替式 センサー PixArt PAW3327 動作環境 【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11 保管温湿度範囲 ー10℃~60℃/~85%RH ※ただし結露なきこと 動作温湿度範囲 0℃~50℃/~85%RH ※ただし結露なきこと ボタン数 9 取扱説明書 (1.32MB)
ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト オーム電機 翌日出荷
有線接続 USB Type-A ボタン数 6 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200 RGBバックライト
仕様 ●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G 付属品 保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) (約)幅65×高さ41×奥行127 ケーブル長(m) 約1.5 本体質量(g) 約110 コネクタ形状 USB Type-A 分解能(dpi) 800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式 動作環境 【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS 保管温湿度範囲 ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと 動作温湿度範囲 5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきこと ボタン数 6 取扱説明書 (1.38MB)
エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 オーム電機 翌日出荷
約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます クリックのカチカチ音を抑えた静音設計 ボタン数 6 加速度 20G DPI(分解能)1200/2400/4800/7200 有線接続(USB Type-A)
仕様 ●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G 付属品 保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) (約)幅73×高さ75×奥行138 ケーブル長(m) 約1.4 本体質量(g) 約118.6 コネクタ形状 USB Type-A 分解能(dpi) 1200/2400/4800/7200dpi 切替式 動作環境 【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11 保管温湿度範囲 -10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと 動作温湿度範囲 0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきこと ボタン数 6 傾斜角度(°) グリップ:約65 取扱説明書 (1.3MB)
USBチャージャー Type-A 2A コンパクト設計 スマホ対応 安全保護機能付 オーム電機 翌日出荷
2A出力で快適充電、スマートフォンやタブレット、ハンディ家電などをストレスなく充電できるコンセントへの直接続でも、電源タップ接続でも他の差込口に干渉しにくいコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復家庭用コンセント接続タイプ
付属品 保証書 質量(g) 約31 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30.5×23.2×56 定格出力 DC5V/2A 接続端子 USB Type-A×1 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 0.3A
USBチャージャー Type-A 1A 軽量21g コンパクト設計 安全保護機能付 オーム電機 翌日出荷
ハンディ扇風機や小型美容機器などの充電にも適したベーシックタイプコンセントや電源タップの他の差込口を邪魔しないコンパクト設計過電流・過電圧などの異常検出時は自動遮断、リスク回避後は自己回復約21gの軽量設計家庭用コンセント接続タイプ
付属品 保証書 質量(g) 約21 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 26.2×26.6×44.5 定格出力 DC5V/1A 接続端子 USB Type-A×1 定格入力 AC100~240V 50/60Hz 0.3A
USBチャージャー 4.8A 2ポート 独立型 USB-A×2 コンパクト収納式 オーム電機 翌日出荷
タブレット2台同時でも安定供給できる独立型2.4A×2ポートUSB Type-A×2ポート搭載、最大出力4.8Aポートごとに接続機器に合わせて自動最適出力2つのポートが独立しているので、同時使用でも安定出力が可能カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ家庭用コンセント接続タイプスマートフォン、タブレット、ゲーム機、MP3プレーヤーなどに対応日本国内専用品
付属品 保証書 質量(g) 約60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力 DC5V/2.4A×2(最大4.8A) 接続端子 USB Type-A×2 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A
USBチャージャー 2.4A USB-A×2ポート 同時充電対応 コンパクト収納式 オーム電機 翌日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能接続機器や台数に応じて出力を自動振り分けカバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ家庭用コンセント接続タイプスマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応日本国内専用品
付属品 保証書 質量(g) 約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く) 定格出力 DC5V/2.4A(最大) 接続端子 USB Type-A×2 定格入力 AC100-240V 50/60Hz 0.3A
USBタップ モバイル 35W PD対応 GaN採用 Type-A/C×2 ホワイト オーム電機 翌日出荷
合計最大出力 35W(USB Type-C 単独使用時) くるっと収納 持ち運びに便利 超急速充電PD対応 ※Power Delivery急速充電には、Power Deliveryに対応した端末、各種ケーブルが必要です Type-A×2、Type-C×2 耐圧や熱伝導、高速性に優れた特長を持つ次世代素材GaNを採用 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
質量(g) 136 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD35W)単独使用時】DC5V/3A9V/3A 12V/2.92 A15V/2.33A 20V/1.75A【PPS規格対応】DC4.5-11V/3A コード長さ(cm) 約45 出力端子 USB Type-A×2 Type-C×2 定格入力 AC100-240V 0.8A 50/60Hz 直径×高さ(mm) 87×29(コード長除く)
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機 翌日出荷
大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性USB Type-C to USB Type-C(PD対応)
色 ブラック 出力 PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A ケーブル長(m) 2 対応機種 USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機 翌日出荷
最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性
出力 PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A 対応機種 USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
USB-C to USB-Cケーブル PD対応 60W 高速充電 ホワイト オーム電機 翌日出荷
最大20V/3A/60Wの高出力で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB2.0対応コンパクト設計、断線に強いメーカー従来品より約2倍の耐久性USB Type-C to USB Type-C(PD対応)
色 ブラック 出力 PD対応時 最大20V/3A(60W)、PD非対応時 5V/3A 対応機種 USB Power Delivery対応のノートPC/スマートフォン/タブレット/Nintendo Switchなどに対応し、非対応機種の場合でも最大5V/3Aでの充電が可能
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機 翌日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減 USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電 USB差込口はType-C×1、Type-A×1 TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力 AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上 Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
色 ホワイト コード長さ(m) 2 定格出力 【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまで プラグ形状 Lプラグ 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 定格入力 AC100V 46VA 50-60Hz バリスタ電圧(V) 390
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3