PCアクセサリー (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (8) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: オーム電機すべて解除
3in1 USBケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
ケーブル1本でスマホもタブレットもマルチに充電・通信USB Micro-BケーブルにLightningとType-Cの変換コネクター付本製品1本でほとんどのiPhone/iPad/スマートフォン/タブレットなどに対応できます充電がType-Cの場合、最大3A対応
ケーブル長(m) 約1 対応機種 Micro-Bポート搭載の各社スマートフォンなど・USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォンなど・Lightningポート搭載の下記Apple製品:for use withiPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd generation、iPad Pro(12.9-inch)1st generation、iPad Pro(9.7-inch)、iPad(6th generation)、iPad(5th generation)、iPad mini 4、iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPod touch(6th generation) 適合電流(A) Micro-B …5V/2.4A、Type-C…5V/3A、Lightning…5V/2.4A コネクタ USBType-A、Micro-B、Type-C、Lightning
USB変換アダプター Type-C オーム電機 欠品中
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状 USBmicroB-USBType-C 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 対応 3A高出力対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値)
USB Type-Cケーブル C-MicroB オーム電機 当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB2.0(Type-C)-USBMicro-B 対応機種 スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器 対応 3A高出力対応 転送速度(Mbps) 最大480(理論値)
マイクロUSB3.0ケーブル オーム電機 3日以内出荷
USB3.0インターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプ
色 ブラック コネクタ形状 Type-Aオス - Micro Type-Bオス プラグ 金メッキ 特性 データ伝送 伝送速度(Gbps) 5 USBタイプ USB3.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス
MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 オーム電機 翌々日出荷
MagSafe対応 LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能搭載 15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)
用途 マグネット式ワイヤレス充電 仕様 PSE届出事業者:株式会社オーム電機 付属品 USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書 本体質量(g) 約250 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン 定格容量 DC5V/6300mAh 定格出力 Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69×148×20(突起部を除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 充電時間 約4時間(PD9V/2A使用時) バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm) 約500 バッテリー容量(mAh) 10000 定格入力 Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A 充電端子 Type-C×1、micro-B×1 給電端子 Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1
モバイルバッテリー 20000mAh PD対応 18W出力 オーム電機 当日出荷
合計最大出力18W、20000mAhタイプのモバイルチャージャー 超急速充電PD(USB Power Delivery)対応 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる パススルー機能(お使いの機器の給電する際にモバイルチャージャーへも給電できる機能)搭載 。 お使いの機器への給電が優先されます。
用途 スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様 ●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×1、Type-C×1●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品 充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 色 ホワイト 種類 PSマーク:PSE 本体質量(g) 約420 定格容量 DC5V/12600mAh 入力 DC5V/2.0A、9V/2.0A、12V/1.5A 定格出力 DC5V/3.0A、9V/2.0A、12V/1.5A( 電流値は各出力が単独使用時の最大電流値(Power DeliveryまたはQuick Chargeに対応する場合)で、同時使用する場合は合計出力が5V/3Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×148×28(突起部を除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 充電時間 約7時間(Power Deliveryに対応する電源アダプター及びUSBケーブルを使用する場合) バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm) 約500 バッテリー容量(mAh) 20000
モバイルチャージャー 20000mAh 65W PD対応 オーム電機 3日以内出荷
20V 3.25A対応(Type-C 最大出力)PD(USB PD3.0…USB Power Delivery3.0)/PD-PPS(Programmable Power Supply)/QC3.0(Quick Charge3.0)対応自動判別で端末にあわせて高速同時充電パススルー機能搭載液晶表示で充電状況や電池残量がすぐわかる3台同時充電可能ノートPC対応PSE適合品
付属品 充電用ケーブル(USB Type-C 約15cm)×1本、保証書付取扱説明書 出力 Type-A×2、Type-C×1 本体質量(g) 約390 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、ノートPC 定格容量 5V/12200mAh 入力 Type-C×1、micro-B×1 定格出力 Type-A…5V/2.4A 9V/2A 12V/1.5A、Type-C…5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A、PD-PPS 63Wまで(2つ以上同時使用時は合計最大5V/3A) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×140×28(突起部を除く) 使用環境 温度5~35℃、湿度10~85%(結露なきこと) 充電時間(時間) 約1.5(PD65W使用時) 充電池タイプ リチウムイオン(DC3.7V/20000mAh) 充電可能回数 くり返し約500回 定格入力 Micro-B…5V/2A 9V/2A、Type-C…5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 15V/2.66A 20V/3A 取扱説明書 (1.89MB)
モバイルバッテリー 10000mAh 2.4A出力 2台同時充電 オーム電機 翌々日出荷
合計最大出力2.4A、10000mAhタイプのモバイルチャージャー 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる
用途 スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様 ●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品 充電用ケーブル(micro-B約15cm)、保証書付取扱説明書 種類 PSマーク:PSE 本体質量(g) 約230 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 定格容量 DC5V/6300mAh 入力 DC5V/2.0A(Type-C/micro-B) 定格出力 DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×146×16(突起部を除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 充電時間 約6時間(DC5V/2A以上使用時) バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) 天板厚さ(mm) 約500 バッテリー容量(mAh) 10000
モバイルバッテリー 5000mAh 2.4A 2台同時充電 オーム電機 翌々日出荷
合計最大出力2.4A、5000mAhタイプのモバイルチャージャー 2台の機器を同時に充電できます LEDで電池残量がすぐわかる
用途 スマートフォン、加熱式タバコの充電に 仕様 ●入力USB:Type-C×1、micro-B×1●出力USB:Type-A×2●届出事業者名:株式会社オーム電機 付属品 充電用ケーブル(micro-B 約15cm)、保証書付取扱説明書 種類 PSマーク:PSE 本体質量(g) 約107 対応機種 iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ 定格容量 DC5V/3200mAh 入力 DC5V/2.0A(Type-C/micro-B) 定格出力 DC5V/2.4A (Type-A×2ポート)(電流値は各出力が単独使用時の最大電流値で、同時使用する時には合計の電流値が2.4Aまでです。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×100×14(突起部を除く) バッテリー 充電式リチウムイオン電池 充電時間 約3時間(DC5V/2A以上使用時) バッテリー電圧(V) DC3.7 使用環境温度(℃) 温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと) バッテリー容量(mAh) 5000 充電可能回数 約500
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3