パソコン/周辺機器 :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)
対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)2
色ブラック
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス
対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等
シールド3重シールド
対応解像度4K60Hz対応
オス形状USB Type-C
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB TypeC
コネクタ2HDMIタイプA
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイト
コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)
対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品。本体カラーはブラック
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C)
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
対応3A高出力対応
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
USB PD対応
正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色ホワイト
出力2.4A
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
インターフェイスUSB(Type-C)― Lightningコネクタ
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送
PD対応、最大20V/3A/60Wの高出力で高速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応
コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)
3Aの高出力で超急速充電。 最大480Mbps高速データ転送。 ロングブッシュ形状と強化メッシュで断線しにくい。 メーカー従来品より約2倍の耐久性。 コンパクト設計。 USB2.0対応
コネクタ形状USB(Type-A)‐USB(Type-C)
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプC変換アダプター3A(アンペア)高出力で超急速充電対応最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B端子をUSB Type-C端子に変換新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
コネクタ形状USBmicroB-USBType-C
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
対応3A高出力対応
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
USB PD対応、最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格 USB Type-C対応でオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます「Made for iPhone/iPad/iPod」ライセンス認定品Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応
コネクタ形状USB(Type-C)-Lightninngコネクタ
対応機種iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone X/iPhone 8 Plus/iPhone 8/iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPad (6th generation)/iPad Pro (10.5-inch)/iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation/iPad(5th generation)/iPad Pro (9.7-inch) /iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation/iPad mini 4/iPadAir 2/iPad mini 3/iPad Air/iPad mini 2/iPad (4th generation)/iPod touch (6th generation)
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大5Gbps高速データ転送USB Type-C を搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)0.15mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
対応3A高出力対応
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
PD(Power Delivery)100Wで超高速充電。 USB3.2準拠でUSB2.0の約20倍の転送速度(最大10Gbps)。 Display Alt Mode対応、高画質で映像出力。 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)
対応機種USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aで充電可能。
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
PD(Power Delivery)240W対応で超高速充電。 最大480Mbpsの高速データ転送。 Certified Hi-Speed USB(USB2.0)正規認定品。 安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵
コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)
対応機種USB Power Delivery対応のスマートフォン/タブレット/パソコンなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性に(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
ケーブル長(m)2
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78
定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
このケーブル1本でmicro USBとUSB Type-Cが使えるUSB Type-C/micro USBを搭載したスマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3Aの大電流で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送新規格のUSB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちら でも挿せます
対応機種スマートフォン・タブレットなどの USB Type-C/micro USB コネクタ搭載機器
USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に
プラグに装着して使用します
簡単に取付できます
材質エラストマー
商品タイプキャップタイプ
切れにくいTypeC-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
質量(g)約47
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器
定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28
出力端子USBType-C×1、USBType-A×1
定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
¥1,179
税込¥1,297
当日出荷
切れにくいUSB Type-C-ライトニング接続ケーブル充電・データ転送にアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性USB PDライセンス認定品最大18W高出力で超急速充電が可能最大480Mbps高速データ転送オモテ、ウラの向きどちらでも挿せる新規格USB Type-CMade for iPhone/iPad/iPod
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(6th generation)、iPad Pro(10.5-inch)、iPad Pro(12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、iPad Pro (9.7-inch)、iPad Pro(12.9-inch)1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad(4th generation)、iPod touch(6th generation)
USBType-C接続のスマートフォンタブレットなどの接続用ケーブルです。最大3Aまでの急速充電可能(ACアダプターの出力が3A以上あることが必要です)。USB規格準拠
用途USB:Ver2.0準拠、Ver1.1上位互換。転送速度:最大480Mbps(理論値)。対応電流:最大2A
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBAタイプ、USBType-C
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)巻取式だから携帯に便利USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3Aの高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USBTyp-Cコネクタ搭載でGigaLANポートがないPCにも使用できます。GigaLAN(RJ-45)×1ポート搭載。高速1000BASE-T1Gbps対応のUSB接続有線LAN。最大転送速度5Gbps(規格値)。スタイリッシュなスリムボディ。邪魔にならない10cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約23
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)70×16×25
動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降
コネクタパソコン側:USBType-C×1
ケーブル長(mm)約100
電源供給方式バスパワー
インターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0)
ポートデバイス側:LANRJ-45×1
取扱説明書(1.31MB)
転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
LANIEEE802.3ab(1000BASE-T):1Gbps、IEEE802.3u(100BASE-TX):100Mbps、IEEE802.3(10BASE-T):10Mbps
1個
¥1,979
税込¥2,177
当日出荷
Gan(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。USBPowerDelivery(PPS)対応USB-Cは最大65W出力、さらにPPSできめ細かく出力最適化。USB-Aは出力2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。2ポート同時使用でもハイパワー最適充電。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書
質量(g)約92
定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3-21V/3A、Type-A…DC5V/2.4A、Type-C+Type-A:45W(DC20V/2.25A)+12W(DC5V/2.4A)(最大57W)、PPS:DC3.3-21V/2.2A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×52×50.6(プラグ収納時・突起部除く)
接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A
定格入力AC100-240V50/60Hz1.5A
1個
¥3,479
税込¥3,827
3日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大出力45W)、さらにPPSできめ細かく出力最適化、ノートPCにも使えます。Type-Aポートは2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書
質量(g)約76
定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS:DC3.3-21V/2.1A、Type-A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起部除く)
接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A
定格入力AC100-240V50/60Hz1.2A
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
最大出力20Wの高出力で超急速充電。50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載。持ち運べる小型サイズ。収納式スイングプラグ。最大出力3Aの電流で充電が可能
質量(g)約47
定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28
出力端子USBType-C×1
定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
¥1,079
税込¥1,187
当日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト。 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる。 USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能。 3台同時に高出力で超高速充電。 最大出力PD65W。 PPS規格対応。 折りたたみ式プラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる
質量(g)145
対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器
定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34
出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1
定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ
超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応
microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応
最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送
ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末
超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書
質量(g)約26
外形寸法(mm)約107×7.3×21
ケーブル長(m)0.06
供給方式バスパワー
対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降
コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
ケーブル長(mm)約60
スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I)
対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB
供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)
データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)
ポートデバイス側:USB Type-A×3
取扱説明書(0.84MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
色ホワイト
定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで
差込口USB:Type-C×1、Type-A×1
定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能
雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵
USB電流最大3400mA
雷ガード作業ランプ付
トラッキング防止
180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)
出力(W)AC:合計1400まで
出力電流(A)DC:合計3.4
プラグ形状180°回転式収納プラグ
USBポートType-C:1個口、Type-A:1個口
雷ガードあり
耐トラッキングあり
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。
8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応
48Gbps超高速伝送対応
強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ)
金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。
eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
広色域BT.2020対応
無鉛半田付け
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。
8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応
48Gbps超高速伝送対応
強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ)
金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。
eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
広色域BT.2020対応
無鉛半田付け
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。
8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応
48Gbps超高速伝送対応
強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ)
金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。
eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。
HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応
広色域BT.2020対応
無鉛半田付け
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB)
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)
定格出力電圧USB TYPE-C 5V
定格出力電流(A)2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28
質量(g)約80
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル脱着型
2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB)
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
ケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)
定格出力電圧USB TYPE-A 5V
定格出力電流(A)2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28
質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約40
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。