コンパクトに収納できる
折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド
美しいアルミ製スマートフォンデスクトップスタンド
長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所です
テレワーク中のビデオチャットや重要なメールやメッセージのチェックなどにも便利
スタンドは角度調節可能。お好みで自由に調整することが出来ます
折りたためるのでコンパクトにカバンなどに収納できます
折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます
4インチから10インチクラスのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応
厚さ14mmまでのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
その他上下 2本の可動軸2本の軸で角度や高さを自由に調整
質量(g)約66
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:46×88×71、折りたたみ時:55×10×88
特性折り畳み可能、角度調節、高さ調節、縦置き・横置き対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
コンパクトに収納できる
折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド
便利に使えるスマートフォンスタンド
お風呂場や卓上など様々な場所でリラックスした動画視聴が可能
テレワークのビデオチャットや重要なメール・メッセージのチェックなどにも便利
スタンドにスマートフォンを設置する事で、スマホをモニターのようにも使用
角度調節可能で最適なポジションでリラックスしながら視聴できます
折りたためるのでコンパクトにカバンなどに簡単に収納できます
折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます
スマホ・タブレット・ゲーム機に対応
厚さ12mmまでのスマートフォン・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
スタンドにおいて視聴しながらの充電も可能です。
質量(g)約77
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:72×113~148×140、折りたたみ時:72×140×12
特性折り畳み可能、角度調節、縦置き・横置き対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ノートパソコンの画面を拡張してデュアルモニター環境を手軽に構築
外出先でも2つの画面で効率的な作業を実現
このモバイルディスプレーを使用して作業領域を広げ生産性を高めることができます。
本体重量700gと軽量で持運びも簡単なので ”サテライトオフィス” や、”フリースペース” のオフィス環境でも活躍します。
ゲームやドラマ等のプレイ・視聴も楽しめます。スマートフォンやタブレットの画面も大画面で観ることができます。
高視野角の液晶パネル採用
フルハイビジョン規格の液晶ディスプレーは水平・垂直方向にに広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくハッキリと見やすい画像表示を実現。
表面は非光沢のアンチグレアなので映り込みが少なくカフェなどの屋外使用にも対応。
映像が美しく色の階調が綺麗に見えるHDRモード搭載
”Ultra HDR Mode” 搭載で黒レベルの深みを増すことで、高いコントラストを持つ画像を作り出します。
暗い部分が潰れにくくなり、明暗の表示をリアルに映像で再生することができます。
自然な色合いで映画やゲーム等の映像を楽しめます。
USB Type-C映像入力に対応
Type-C(Display Port Alternate mode搭載)の映像出力可能なノートPC・スマホ等と接続できます。
mini-HDMIポートも搭載、HDMI接続での映像入力も可能
HDMI接続ができるのでType-Cポートのない機器にも対応します。
※電源供給のため付属ACアダプタの接続が必要になります。
付属品ACアダプタ、Type-C-USBケーブル(1.2m)、Type-Cケーブル(1.2m)、HDMI-mini HDMIケーブル(1.5m)
カバー本体に取り付け済み
質量(kg)0.6(専用カバー含まず)、1.1(専用カバー含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
電源DC5V 3.0A,Type-C端子(電源用)
表示サイズ(mm)345(幅)×194(高さ)
表面処理アンチグレア
対応機種【Type-C接続対応機種】Apple:MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro(2018)/Google:ChromeBook Pixel/Microsoft:Surface Book 2/HP:Pavilion ×2、EliteBook Folio G1/Dell:XPS13、XPS15/Lenovo:ThinkPad×1 Carbon(2017)/Razer:Blade Stealth/(スマートフォン):Android6.0以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×224×11(専用カバー含まず)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)黒
端子micro USB端子;Type-C接続したパソコンのUSBハブとして利用可能
バックライトW-LED
音声出力Φ3.5ステレオミニジャック、本体内蔵スピーカー
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
入力ポートType-C(映像入力用)、mini HDMI
角度調節可
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。
用途Type-Cデバイスの充電やデータ転送に使える1.0mケーブル。 USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。 肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
色カフェラテ
質量(g)94
出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A
入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数Type-C×1
充電端子Type-C
給電端子Type-C
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。