ワイヤレス充電器 5W 2コイル スタンド型多摩電子予約販売
充電コイルを2つ配置したスタンド型ワイヤレス充電器スマートフォンを縦置きでも横置きでもどちらかのコイルでカバーできるので使用シーンに合わせた使い方ができます。待機中、充電中が確認できるLEDランプを搭載。「置いたのに充電してなかった」を防止します。正規認証品なので「Qi」規格で定められた過電圧保護や温度管理、異物、探知といった安全保護機能も万全で安心してお使いいただけます。
ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー エアコンルーバー多摩電子7日以内出荷
空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード多摩電子当日出荷
空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。 長時間使っても強力な吸着力を維持します。取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。ダッシュボートへは粘着ゲル吸盤でガッチリ固定。ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。
スマホホルダー クリップタイプ オリーブドラブ多摩電子予約販売
幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
色オリーブドラブ特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
スマホホルダー クリップタイプ サンドベージュ多摩電子6日以内出荷
幅約90mmまでのスマートフォンに対応。 ※耐荷重は240gまで。粘着ゲル付き真空吸盤でクルマのダッシュボードにも吸着。着脱自在で別の車への載せ換えも簡単。クリップ内側のラバーグリップでスマートフォンの傷付きを防ぎ、しっかりホールド。ホールド中でもスマートフォンの充電に対応。ボールジョイント機構でスマートフォンのタテ置き・ヨコ置き角度調節が自由自在。凸凹の大きな面や十分な吸着力が得られない場所への取り付けに両面テープで取り付けるプレート付属。吸盤の粘着力が低下した場合、水洗いで粘着力が回復。
色サンドベージュ特性ゲル吸盤付、充電使用可能、縦置き・横置き対応
スマホホルダーエアコンルーバー多摩電子4日以内出荷
エアコンアタッチメントでエアコン吹き出し口にしっかり固定。オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。運転時の視界を遮らず、エアコンルーバーにクリップを挟むだけで簡単に設置可能。ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。
材質エアコンアタッチメント: PC 他、ジョイントパーツ: ABS 他色ブラック質量(g)ホルダー:約75、エアコンアタッチメント:約20、ジョイントパーツ:約10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)エアコンアタッチメント:約25×40×60、ジョイントパーツ:約33×44×27、ホルダー:(アーム収納時)約68×100×54材質(ホルダー)ABS 他特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能
TSK108GY タブレット用ハンドホルダー多摩電子当日出荷
片手でラクラク操作 タブレット用ハンドホルダー動画視聴にも便利 スタンド機能付き縦向き横向き対応 360°回転ホールド可能サイズ 10~12インチ 250~300mm
材質PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石色ブラック製品質量(g)約92特性縦置き・横置き対応、回転機能本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×121×10
スマホホルダーダッシュボード多摩電子7日以内出荷
粘着ゲル付き真空吸盤でがっちり吸着。オープンボタンを押すとホールドアームが開き、簡単にスマートフォンを取り付け・取りはずしできるワンプッシュオープンタイプのスマートフォンホルダー。ホルダーが360°回転でき縦置き横置きに対応。可動式アームで幅47~113mmのスマートフォンをホールド可能。
色ブラック質量(g)ホルダー:約75、台座:約56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約68×100×54(アーム収納時)吸着面寸法(Φmm)台座:約70材質(ホルダー)ABS 他特性ゲル吸盤付、縦置き・横置き対応、回転機能材質(台座)ABS 他
タワー型USBタップ 6口+C+A×2多摩電子当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-C1ポート最大出力20W。
USB-A2ポート合計最大3.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)色ホワイトコンセント形状2P
タワー型USBタップ 6口+A×2多摩電子予約販売
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-A2ポート合計最大2.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A定格AC100V 14A 合計1400Wケーブル長(m)約2質量(g)約370USBポートUSB-A×2差込口AC:6(2ピン)色ホワイトコンセント形状2P
スマホ用コンパクトスタンド多摩電子6日以内出荷
コンパクトに収納できる
折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド
便利に使えるスマートフォンスタンド
お風呂場や卓上など様々な場所でリラックスした動画視聴が可能
テレワークのビデオチャットや重要なメール・メッセージのチェックなどにも便利
スタンドにスマートフォンを設置する事で、スマホをモニターのようにも使用
角度調節可能で最適なポジションでリラックスしながら視聴できます
折りたためるのでコンパクトにカバンなどに簡単に収納できます
折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます
スマホ・タブレット・ゲーム機に対応
厚さ12mmまでのスマートフォン・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
スタンドにおいて視聴しながらの充電も可能です。
質量(g)約77寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:72×113~148×140、折りたたみ時:72×140×12特性折り畳み可能、角度調節、縦置き・横置き対応
スマホ用コンパクトスタンド アルミ多摩電子6日以内出荷
コンパクトに収納できる
折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド
美しいアルミ製スマートフォンデスクトップスタンド
長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所です
テレワーク中のビデオチャットや重要なメールやメッセージのチェックなどにも便利
スタンドは角度調節可能。お好みで自由に調整することが出来ます
折りたためるのでコンパクトにカバンなどに収納できます
折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます
4インチから10インチクラスのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応
厚さ14mmまでのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
その他上下 2本の可動軸2本の軸で角度や高さを自由に調整質量(g)約66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:46×88×71、折りたたみ時:55×10×88特性折り畳み可能、角度調節、高さ調節、縦置き・横置き対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3