パソコン/周辺機器 :「配線用差込接続器」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
ホワイト ポート数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 1A 9V 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル) ホワイト 質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル) ポート数2 ケーブル長(m)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力) 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-A2ポート合計最大2.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず) 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他 出力【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A 定格AC100V 14A 合計1400W ケーブル長(m)約2 質量(g)約370 USBポートUSB-A×2 差込口AC:6(2ピン) ホワイト コンセント形状2P
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2 ケーブル長(m)約2 質量(g)約380 定格AC100V 14A 合計 1400W 差込口AC:6(2ピン) 材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他 出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず) 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ホワイト コンセント形状2P
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g)約71 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力DC5V/2.4A 定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイト ポート数USB-A×2 出力合計2.4A ケーブル長(m)1 入力AC100V 240V ケーブル充電・通信対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC ホワイト 質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力) ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2 本体質量(g)約36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。 90°回転式ACプラグを採用。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。 合計最大2.1A 高出力
定格出力AC充電器:DC5V/2.1A 材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC ブラック 質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32 規格USB2.0 定格ケーブル:DC5V/3A ケーブル長(m)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず) 通信速度480Mbps 定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング