・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。
・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)
質量(g)約41
ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX
定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力DC12V~24V/2A
充電池タイプリチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh)54600
アズワン品番64-5278-62
定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120W
USBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1
蓄電時間(時間)約8
動作温度範囲(℃)0~45
充電端子DC
給電端子USB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16
バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)70
コンセント個数3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数2
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1。入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max。出力 :[USB-C]単体使用時最大20W。DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A。[USB-A]単体使用時最大18W。DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A。[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ
入力電圧(V)DC12~24/4A
充電池タイプリチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh)13600
アズワン品番64-5278-61
定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W
蓄電時間(時間)約10
蓄電池容量(Wh)506
動作温度範囲(℃)0~45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3
1個
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)
色ブラック
質量(g)約57
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)
対応USB PD
ケーブル20V/5A
伝送速度(Mbps)480
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)
色ブラック
質量(g)約32
定格ケーブル:20V/5A
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)
対応USB PD
伝送速度(Mbps)480
通信速度480Mbps
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金
色ホワイト
質量(g)約86
出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)
入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max
ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
出力詳細:。USB-Cポート12:USB PD20W。(5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)。2ポート同時接続時:15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
用途USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。 USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 90°可動収納式プラグ採用
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金
色ブラック
質量(g)約86
出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)
入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max
ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
Cポート1:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Cポート2:USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時。Aポート :18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時。3ポート同時使用時:C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60W
用途GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。 最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。 大容量のポータブル電源の充電にも最適。 USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。 3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。 持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。 海外でも使えるAC100V-240V対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
"iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%"
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電
出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A
入力電圧(V)AC100-240
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
出力Type-C×1 20W
付属品LightningーType-Cケーブル
USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スマートフォン、Bluetoothイヤホン・ノートPCを3台同時充電。USB-Cケーブル付属最大65Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。便利なUSB-C×2+Aの3ポート。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
TAP139UW PD45Wコンセントチャージャー
次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)採用モデル。
最大45WのUSB PD対応 Type-Cポートを搭載したAC充電器。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
色ホワイト
質量(g)約63
ポート数1
出力DC 5V・3A/9V・3A/12V・3A/15V・3A/20V・2.25A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×40×41.5(ACプラグ含まず)
入力AC100V~240V 50/60Hz 1.5A Max
ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。
お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。
USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。
出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
仕様超急速充電、GaN採用
色ブラック
出力Type-C[PD]:PD65W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A、Type-C[PPS]:PD65W3.3V-21V-3A、USB-A:15W5V-3A、【多ポート接続時】Type-C:PD45W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A、USB-A:15W5V-3A(2ポート合計)
入力電圧(V)AC100-240
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-A2ポート合計最大2.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他
出力【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A
定格AC100V 14A 合計1400W
ケーブル長(m)約2
質量(g)約370
USBポートUSB-A×2
差込口AC:6(2ピン)
色ホワイト
コンセント形状2P
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-C1ポート最大出力20W。
USB-A2ポート合計最大3.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2
ケーブル長(m)約2
質量(g)約380
定格AC100V 14A 合計 1400W
差込口AC:6(2ピン)
材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他
出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
色ホワイト
コンセント形状2P
1個
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
付属品なし※充電ケーブルは別途
色ホワイト
出力USB:[Type-C]USB PD20W
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)約105
入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×30
接続同時:最大15W(5V/3A)
機能スイングプラグ、雷ガード
USBポート数出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポート
プラグ形状スイングプラグ
USBUSB-A:合計2.4A出力
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。
仕様国内専用/屋内専用
材質本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金
質量(g)約293
ケーブル長(m)約2
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
27000mAhのリチウム電池搭載。ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源。持ち運べるコンパクトなポータブル電源。重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力。最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や。小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応。Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで。本体への充電(蓄電)もスピーディー。本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間。両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)
色ブラック
出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)
入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A
動作温度5~35
充電池タイプリチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート3
ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1
蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)
充電端子DC端子、Type-C
給電端子AC、USB A、Type-C
バッテリー容量(Wh)99.9
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
色ホワイト
入力電圧(V)AC100-240
最大65Wの高出力で、スマートフォンやタブレットなどはもちろんのこと、ノートパソコンなどにも充電が可能。
MacBookProなどハイスペックなマシンにも対応。
次世代パワー半導体素材に「GaN」採用新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。
従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現ACプラグ収納式。
お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。
ポケットやカバンに入れて、手軽に持ち運ぶことができる90°可動式ACプラグに海外でも使えるAC240V対応で海外への旅行・出張でもこのコンパクトな充電器は便利です。USBPD対応で超急速充電対応”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCH(TM)などのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。
対応ケーブルについて"USBPDでの充電(給電)には両方がType-Cコネクタのケーブルを使用します。
仕様超急速充電、GaN採用
色ブラック
出力Type-C×1、PD65W、USBPD最大65W、5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A
入力電圧(V)AC100-240
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB Type-C _ Power Delivery対応
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル別売り
出力最大20W、5V/3A、9V/2.23A
入力AC100-V-240V
対応超急速充電
コネクタType-C×1
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。