USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止多摩電子当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止多摩電子当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約32ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(メス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス-メス
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト多摩電子4日以内出荷から5日以内出荷
USB-IF正規認証品 <br />USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送<br />ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル<br />強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
色ホワイトコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック多摩電子4日以内出荷から6日以内出荷
USB-IF正規認証品 <br />USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送<br />ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル<br />強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
色ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル多摩電子6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル
USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル
USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能
Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。
根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。
モバイルPCの充電・同期に便利
PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。
この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。
※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用コネクタType-C to Type-Cデータ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強規格正規認証品ケーブル種類ストレート
回転式USBケーブル CtoC 2.0m多摩電子3日以内出荷
PD100W風電に対応したType-Cケーブル <br />片側のコネクタが180度回転、コネクタが邪魔になりません
用途通電ランプ搭載 <br /> 耐久性の高いナイロンメッシュケーブルとアルミコネクタ採用
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 2.0m ホワイト 過熱防止多摩電子8日以内出荷
PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。<br />充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。<br />USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 <br />スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。<br />緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。<br />USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。<br />※ Display Port Alternate mode非対応
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 2.0m ブラック 過熱防止多摩電子8日以内出荷
PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。<br />充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。<br />USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 <br />スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。<br />緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。<br />USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。<br />※ Display Port Alternate mode非対応
色ブラックケーブル長(m)約2.0コネクタ形状USB-C to C
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3