パソコン/周辺機器 :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(コネクタケース)PVC ブラック 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 アズワン品番65-0414-60 通信速度480Mbps オス形状Type-C メス形状microUSB
1個
799 税込879
当日出荷

このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。 スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。 毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。 MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。 1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。 Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。 ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護 材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC 質量(g)約65 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス 適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。) 最大解像度3840×2160(4K/60Hz) アズワン品番64-8294-82 USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps) HDMI規格2 オス形状USB Type-C、HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応 材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC 質量(g)約32 定格DC5V/3A コネクタ形状USB Type-C 転送速度(Mbps)480 アズワン品番64-5102-79 インターフェイスUSB2.0
1セット(32g)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

接続向きを選ばないリバーシブル対応。 従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。 70cmの巻取りフラットケーブル採用 USB-Aコネクタ搭載のPCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。 1.5A(7.5W)出力以上の充電器と組み合わせる事で急速充電にも対応。
仕様USB Power Delivery 非対応 材質本体ケース/ABS他、コネクタ/PVC、ケーブル/PU 質量(g)約26 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 USBタイプUSB2.0
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A 材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC ホワイト 質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3.0×2
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ブラック 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) ホワイト コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・通信
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部) 質量(g)約17 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約57 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応USB PD ケーブル20V/5A 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス - オス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約32 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(メス) 対応USB PD ケーブル20V/5A 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 変換タイプオス-メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用 コネクタType-C to Type-C データ転送充電・データ:USB2.0 定格(A)3(60W) 耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 規格正規認証品 ケーブル種類ストレート
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部) ブラック コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 適合用途充電・データ転送
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄) ホワイト 規格USB2.0 許容電流(A)3 コネクタ形状Type-C 通信速度480Mbps 適合用途充電用
1個
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラック ケーブル長(cm)約15
1個
679 税込747
4日以内出荷

パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル) 質量(g)約38 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状Type-A - Type-C 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0 ケーブル種類メッシュ 適合用途充電、データ転送
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。 充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。 最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工 定格電流(A)最大3(60W) 耐久性屈曲耐久性:2倍
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-B オス形状Type-C 材質コネクタケース:PVC ホワイト 質量(g)約2 規格USB2.0 定格DC5V/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6 通信速度480Mbps
1個
799 税込879
6日以内出荷

USB PD(Power-Delivery)超急速充電対応 最大60W。新素材採用のソフトタフケーブル。根元から折れる断線を軽減。Certified Hi-Speed USB正規認証 高速データ転送「480Mbps」
ホワイト ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状Type-C/Type-C
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

接続向きを選ばないリバーシブル対応、新規格USB-Cコネクタケーブル。USB-Aコネクタ側にもリバーシブルを採用。接続時のイライラ解消。従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。USB-Aコネクタ搭載PCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。
ブラック ケーブル長(m)1.2
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

定格電流5V/3A。最大転送速度480Mbps。1.8A以上の充電器との組み合わせで急速充電対応。
ホワイト ケーブル長(m)1.2
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

断線防止に最適化された硬度と形状により、従来のスタンダードなケーブルの約4倍の耐久性を実現。 ※メーカー比従来品との比較。見た目にも美しい強化ナイロンメッシュを被覆に採用。耐屈曲性、引っ張り強度を強化。絡みにくく断線を防止。USB2.0規格で480Kbps高速データ転送。
ブラック ケーブル長(m)約1.2
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

定格電流5V/3A。最大転送速度480Mbps。1.8A以上の充電器との組み合わせで急速充電対応。
ホワイト ケーブル長(m)2.2
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

Type-Cスマートフォンの急速充電に対応 。新素材採用のソフトタフケーブル。根元から折れる断線を軽減。Certified Hi-Speed USB正規認証 高速データ転送「481Mbps」
ブラック ケーブル長(m)約2.0
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

スマホ・PCの映像を大きな画面で楽しめる。ビデオ会議や”You Tube”等をみんなで見れる。 USB-C PC・スマホを4K HDMIディスプレイに簡単に接続 Type C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示 毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。 Type-CのThunderbolt 3ポート、DisplayPortに対応 MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。 1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。 アルミコネクタ採用 コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
ブラック インターフェースHDMI:2.0、HDCP:2.2 コンテンツ保護、USB:USB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps) 最大解像度HDMI:3840×2160(4096×2160を含む)(4K×2K)@ 60Hz 色深度最大:36ビットディープカラー
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイト ケーブル長(m)0.5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイト ケーブル長(m)約1.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応 Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維 質量(g)約33 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ブラック ケーブル長(m)0.5
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ブラック ケーブル長(m)約1.0
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電。トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
ブラック
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイト ケーブル長(m)約2.0
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイト ケーブル長(m)約1.0
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ホワイト コネクタ形状USB-C to USB-C ケーブル種類シリコン 適合用途充電用/データ転送
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合。薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利。180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース) ホワイト 質量(g)約68 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ブラック コネクタ形状USB-C to USB-C ケーブル種類シリコン 適合用途充電用/データ転送
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル定格:20V/5A。USB規格:USB2.0。通信速度:480Mbps。カラー:ブラック 。ケーブル長:約1.0m
用途PD100W対応USB-C to Cケーブル。 ケーブルの角度が変えられる180度回転コネクタ採用
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。 90°回転式ACプラグを採用。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。 合計最大2.1A 高出力
定格出力AC充電器:DC5V/2.1A 材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC ブラック 質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32 規格USB2.0 定格ケーブル:DC5V/3A ケーブル長(m)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず) 通信速度480Mbps 定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

PD100W風電に対応したType-Cケーブル 。片側のコネクタが180度回転、コネクタが邪魔になりません
用途通電ランプ搭載 。 耐久性の高いナイロンメッシュケーブルとアルミコネクタ採用
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g)約71 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力DC5V/2.4A 定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

これ1台でコンセントからの充電、モバイルバッテリーとしての充電にご使用できます。 大容量リチウムイオン電池(5200mAh)を内蔵し、USB Type-C接続およびmicroUSB接続のスマートフォンの充電に対応しています。 2ポート合計最大出力2.4Aの高出力でスマートフォンの急速充電やタブレットの充電に対応しています。
材質(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×77×27(本体) USBポート数2 充電端子AC 給電端子USB
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります