パソコン/周辺機器 :「エフェクト」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
進化したマルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 大容量1000mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 滑りにくく持ちやすいラバーコートグリップを採用しました。 4個のカスタマイズ可能なメカニカルスイッチを搭載しており、マッピング・マクロ・連射設定ができます。 非対称振動モーター搭載で、リアルタイムに振動が伝わり臨場感あふれる操作性を実現します。 超敏速なホールエフェクトトリガー/リニアトリガーモードは、どんなゲームも最適にします。
仕様Xinput/Direct:Xinput、6軸ジャイロ(Switch/Windows PC)、ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時)
質量(g)約241
対応OSWindows 10以降, Android 9以降, iOS 13以降
モーター非対称バイブレーションモーター
接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、ワイヤレス 2.4GHz
対応トリガーストップ:対応
サイズ(mm)155×110×70
デバイス(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
専用充電台がセットになった有線/無線両対応のモバイルゲーミングコントローラーです。 ホール効果センサー仕様のジョイスティックとトリガーを搭載し、ドリフトなく耐久性をアップしました。 有線接続時には1000Hzのポーリングレートに対応し、FPSゲームで真価を発揮します。 交換可能な3種類のジョイスティックが付属します。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 1000mAhの大容量リチウムポリマー電池を内蔵しています。 ローターモーターは高速回転時に強く、高電圧ドライブにより低速回転時の振動が繊細に伝わります。 Hブリッジ回路ドライブチップによりモータ-の順転向・逆転向を迅速に制御し、サクサクとした動きを体感できます。 超敏速なホールエフェクト磁気誘導式トリガー/リニアトリガーモードは、レースゲームを最適にします。 クイックトリガーモードはFPSゲームに最適です。 Bluetooth/2.4G/有線の3つの接続方式に対応しており、より適切な環境でプレイできます。
仕様●Xinput/Direct:切り替え可能●ジャイロ:6軸ジャイロ●ターボ/マクロ設定:対応●ホール効果センサー仕様:ジョイスティック/トリガー●ポーリングレート(有線接続):1000Hz●背面追加ボタン:4個
対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上
モーターバイブレーションモーター
接続方法(無線)Bluetooth 5.0 & 2.4Gアダプター、(有線)USB Type-C to Type-A
適合機器(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ、(有線)Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type-Cアダプターが必要)、Windows10/11搭載パソコン
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。