絞り込み
ブランド
  • Will be
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(30,477)
  • エレコム(4,289)
  • サンワサプライ(2,624)
  • StarTech.com(2,020)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,828)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,362)
  • レイ・アウト(1,225)
  • RS PRO(905)
  • サンワダイレクト(845)
  • ナカバヤシ(692)
  • エスコ(664)
  • トリニティ(657)
  • LEPLUS NEXT(634)
  • 光興業(587)
  • ATEN(575)
  • 明工社(556)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(488)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(472)
  • ダイヤトレンド(468)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 Will beポータブル電源Will be
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
【高耐久性、長寿命】高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用4000サイクル使用後も80%の容量を保持する長寿命バッテリー【高機能搭載】高機能なBMS(Battery Management System)により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下【信頼のアフターサービス】日本メーカーとしてアフターサービスの対応は万全万が一、故障などの不具合が生じた場合でも、ご購入いただいた日から最大1年間の保証付き不要になった製品は、メーカーによる無償廃棄対応 ※送料除く
仕様【セル】リン酸鉄寸法(mm)293×178×205質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)充電 0~45、放電 -10~45出力【パススルー機能】 < AC600W最大出力(W)【AC】1600(瞬時)定格出力(W)【AC】800充電時間100% 約1時間ポート【充電(AC)】AC500W【充電(DC)】DC12 - 50V、Max 200W切替時間【UPS機能】 ≦ 10msバッテリー容量(Wh)512出力ポートAC100V x 2ポート(50 / 60Hz 切替可)USB【出力】Type-A x2 12W、Type-A x1 18W、Type-C x1 100W
ソーラーパネル Will beソーラーパネルWill be
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
【軽量・持ち運び便利】5.86kgの軽さと折畳式で持ち運びも便利。【使いやすさ】使用時はぱっと開いてポータブル電源に接続しすぐご使用になれます。
質量(kg)5.86定格出力(W)160寸法(高さH×幅W)(mm)展開時:2025×532、折畳み時:532×452取扱説明書(1.94MB)
ポータブル電源 Will beポータブル電源Will be
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
【高耐久性、長寿命】高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用4000サイクル使用後も80%の容量を保持する長寿命バッテリー【高機能搭載】高機能なBMS(Battery Management System)により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下【防水カバー標準装備】雨天時も安心して使える、IPX4の防水カバーを標準装備カバーを付けたまま使用可能【信頼のアフターサービス】日本メーカーとしてアフターサービスの対応は万全万が一、故障などの不具合が生じた場合でも、ご購入いただいた日から最大3年間の保証付き不要になった製品は、メーカーによる無償廃棄対応 ※送料除く
仕様【セル】リン酸鉄使用温度範囲(℃)充電 0~45、放電 -10~45出力【パススルー機能】 < AC1400W切替時間【UPS機能】 ≦ 10ms出力ポートAC100V x 4ポート(50 / 60Hz 切替可)

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器