絞り込み
ブランド
- Will be
- モノタロウ(7)
- BELKIN(ベルキン)(330)
- CIO(213)
- iFace(367)
- LEPLUS NEXT(731)
- MSソリューションズ(298)
- OWLTECH(オウルテック)(196)
- PGA(586)
- Simplism(403)
- エアージェイ(327)
- エムディーエス(196)
- エレコム(2,439)
- グルマンディーズ(210)
- サンワサプライ(395)
- トリニティ(796)
- ナカバヤシ(192)
- メディアカバーマーケット(6,619)
- ラスタバナナ(305)
- レイ・アウト(1,360)
- 光興業(413)
- ブランドをもっと見る
特価

ポータブル電源
Will be¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷【高耐久性、長寿命】。高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用。4000サイクル使用後も80%の容量を保持する長寿命バッテリー。【高機能搭載】。高機能なBMS(Battery Management System)により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示。パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下。【信頼のアフターサービス】。日本メーカーとしてアフターサービスの対応は万全。万が一、故障などの不具合が生じた場合でも、ご購入いただいた日から最大1年間の保証付き。不要になった製品は、メーカーによる無償廃棄対応 ※送料除く仕様【セル】リン酸鉄寸法(mm)293×178×205質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)充電 0~45、放電 -10~45出力【パススルー機能】 < AC600W最大出力(W)【AC】1600(瞬時)定格出力(W)【AC】800充電時間100% 約1時間ポート【充電(AC)】AC500W【充電(DC)】DC12 - 50V、Max 200W切替時間【UPS機能】 ≦ 10msバッテリー容量(Wh)512出力ポートAC100V x 2ポート(50 / 60Hz 切替可)USB【出力】Type-A x2 12W、Type-A x1 18W、Type-C x1 100W
ソーラーパネル
Will be¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷【軽量・持ち運び便利】。5.86kgの軽さと折畳式で持ち運びも便利。【使いやすさ】。使用時はぱっと開いてポータブル電源に接続しすぐご使用になれます。質量(kg)5.86定格出力(W)160寸法(高さH×幅W)(mm)展開時:2025×532、折畳み時:532×452
ポータブル電源
Will be¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷【高耐久性、長寿命】。高品質リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。ボディは高い安全性の自己消火性樹脂を採用。4000サイクル使用後も80%の容量を保持する長寿命バッテリー。【高機能搭載】。高機能なBMS(Battery Management System)により常に全てのセル監視を行い、異常時は警告アイコン表示。パススルー・UPS機能搭載で、切替時間は0.01秒以下。【防水カバー標準装備】。雨天時も安心して使える、IPX4の防水カバーを標準装備。カバーを付けたまま使用可能。【信頼のアフターサービス】。日本メーカーとしてアフターサービスの対応は万全。万が一、故障などの不具合が生じた場合でも、ご購入いただいた日から最大3年間の保証付き。不要になった製品は、メーカーによる無償廃棄対応 ※送料除く仕様【セル】リン酸鉄使用温度範囲(℃)充電 0~45、放電 -10~45出力【パススルー機能】 < AC1400W切替時間【UPS機能】 ≦ 10ms出力ポートAC100V x 4ポート(50 / 60Hz 切替可)








![カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品] カメラ三脚用タブレットデスク サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)