パソコン・タブレットPC・スマートフォン (7) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BOOXすべて解除
Go 10.3 [ Light Grey ] BOOX 5日以内出荷
・多機能でフレキシブルなデザインこのタブレットは、読書、メモ取り、PDF注釈、そして電子メールやウェブブラウジングなどの多用途に対応。Android OSを搭載しており、お好みのアプリをインストールしてカスタマイズすることができます。オフィスや学業での使用に最適です。・軽量で持ち運びやすい薄型で軽量なデザインにより、持ち運びが簡単。いつでもどこでもお気に入りの本を読んだり、重要なメモを取ったりすることができます。・優れたバッテリー寿命E Inkディスプレイの省電力設計により、充電を気にせずに長時間使用することができます。外出先でも安心して使えるバッテリーライフを提供します。・スタイラス対応圧力感知機能を持つスタイラスペンに対応しており、手書きメモやスケッチを直感的に行うことができます。ペーパーレスオフィスや授業に最適です。・カスタマイズ可能な機能Boox GO 10.3は、ユーザーのニーズに合わせて画面の設定やアプリの選択などを柔軟にカスタマイズ可能。自分だけのオーダーメイドデバイスとしてお使いいただけます。
仕様 Google Play:対応、多言語対応:Android 12 で全ての言語に対応 マイクロホン ○ ディスプレイ 10.3インチ 解像度 ディスプレイ画面:2480×1860(白黒300 ppi) 使用CPU Qualcomm 2.4GHz Octa-core 外部メモリー MicroSD スピーカー ○ 対応フォーマット 音声:wav/mp3 外部端子 USB Type-C バッテリー容量(mAh) 3700 OS Android 12 キー 電源 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Gセンサー:○ Bluetooth Ver.5.0 容量(GB) RAM:4、ROM:64
BOOX - Palma [ White ] BOOX 5日以内出荷
スマホサイズの、電子ペーパー搭載Androidタブレット『BOOX Palma』!オクタコア CPUと拡張可能なストレージを備え Google Playストアのサードパーティアプリから、 電子書籍を読んだり、 ポッドキャストを聴いたり、 お気に入りのニュースフィードを熟読したりと 多彩に楽しむことができます。
仕様 ●RAM:6GB (LPDDR4X) メモリ●オーディオファイルフォーマット:WAV, MP3●タッチ:静電容量式タッチ●ドキュメント:PDF、DJVU、CBR、CBZ、EPUB、AZW3、MOBI、TXT、DOC、DOCX、FB2、CHM、RTF、HTML、ZIP、PRC、PPT、PPTX●ボタン:電源ボタン、音量/ページ送りボタン、カスタマイズ可能な機能ボタン●ライト:CTM 付きフロントライト (暖色および冷色)●外部接続端子:USB-C ポート (OTG をサポートまたはオーディオ ジャックとして使用)●接続性:Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BT 5.0●画像:PNG, JPG, TIFF, BMP●画面解像度:824 x 1648 (300ppi) セット内容 BOOX Palma本体、USB-C ケーブル、カードトレイイジェクトツール、クイックスタートガイド、保証書 色 ホワイト 質量(g) 170 対応機種 Palma バッテリー 3950mAhポリマーリチウムイオン電池 ディスプレイ 6.13インチ HD Carta 1200 スクリーン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 15.9×8.0×0.8 使用CPU オクタコア+BSR GPU OS Android 11.0 特性 LEDフラッシュ付き16MPリアカメラ、サードパーティ製アプリをサポート、microSDカードスロット、Gセンサーによる自動回転、光センサー 容量(GB) 128(UFS2.1) オーディオ マイクロフォン、スピーカー
BOOX - Palma [ Black ] BOOX 5日以内出荷
スマホサイズの、電子ペーパー搭載Androidタブレット『BOOX Palma』!オクタコア CPUと拡張可能なストレージを備え Google Playストアのサードパーティアプリから、 電子書籍を読んだり、 ポッドキャストを聴いたり、 お気に入りのニュースフィードを熟読したりと 多彩に楽しむことができます。
仕様 ●RAM:6GB (LPDDR4X) メモリ●オーディオファイルフォーマット:WAV, MP3●タッチ:静電容量式タッチ●ドキュメント:PDF、DJVU、CBR、CBZ、EPUB、AZW3、MOBI、TXT、DOC、DOCX、FB2、CHM、RTF、HTML、ZIP、PRC、PPT、PPTX●ボタン:電源ボタン、音量/ページ送りボタン、カスタマイズ可能な機能ボタン●ライト:CTM 付きフロントライト (暖色および冷色)●外部接続端子:USB-C ポート (OTG をサポートまたはオーディオ ジャックとして使用)●接続性:Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BT 5.0●画像:PNG, JPG, TIFF, BMP●画面解像度:824 x 1648 (300ppi) セット内容 BOOX Palma本体、USB-C ケーブル、カードトレイイジェクトツール、クイックスタートガイド、保証書 色 ブラック 質量(g) 170 対応機種 Palma バッテリー 3950mAhポリマーリチウムイオン電池 ディスプレイ 6.13インチ HD Carta 1200 スクリーン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 15.9×8.0×0.8 使用CPU オクタコア+BSR GPU OS Android 11.0 特性 LEDフラッシュ付き16MPリアカメラ、サードパーティ製アプリをサポート、microSDカードスロット、Gセンサーによる自動回転、光センサー 容量(GB) 128(UFS2.1) オーディオ マイクロフォン、スピーカー
Go 7 [ Black ] BOOX 5日以内出荷
BOOX Go 7 [Black]は、日々の読書やメモ取りをより快適にする、持ち運びやすい軽量モデル。ブラックのシックなボディはビジネスシーンにも馴染み、スマートな印象を演出します。コンパクトながらパワフルな性能で、電子書籍やPDF閲覧が快適。通勤・通学のお供に最適な一台です。
仕様 ●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇 セット内容 本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書 色 Black 規格 WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz バッテリー リチウムイオンポリマー二次電池 充電時間 約2-3時間 解像度 メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 15.6×13.7×0.64 使用CPU Qualcomm Octa-core 外部メモリー MicroSD対応 内蔵RAM 4GB バッテリー容量(mAh) 2,300 画面サイズ メインディスプレイ:7インチ OS Android 13(Google Play対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 UKCA タッチパネル方式 静電容量方式タッチ Bluetooth 〇/Bluetooth 5.1 パネル種類 メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーン ROM 64GB USB Type-C:〇
Go Color 7 (Gen II) [ Black ] BOOX 5日以内出荷
OOX Go Color 7 (Gen II) [Black]は、第2世代カラー電子インクを搭載し、文字だけでなくビジュアルも色鮮やかに表現。学習教材や漫画、ビジネス資料など、多様なコンテンツをリアルに楽しめます。コンパクトながら洗練されたブラックのボディで、どこへでもスマートに持ち運べます。
仕様 ●CE:〇●FCC:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、スクリーン:7インチKaleido 3(4096色)Carta1200ガラススクリーン、フラットカバーレンズ付き、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇 セット内容 本体、USB-Cケーブル、カード取り出しツール、クイックスタートガイド、保証書 色 Black 質量(g) 190 規格 WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz バッテリー ポリマーリチウムイオン(Polymer Li-on) 充電時間 約2-3時間 解像度 メインディスプレイ画面:1680×1264 (B/W 300 ppi, Color 150 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 15.6×13.7×0.64 使用CPU Qualcomm Octa-core 外部メモリー MicroSD対応 内蔵RAM 4GB LPDDR4X バッテリー容量(mAh) 2,300 画面サイズ メインディスプレイ:7インチ OS Android 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 UKCA タッチパネル方式 静電容量方式タッチ Bluetooth 〇/Bluetooth 5.1 パネル種類 メインディスプレイ:HD Carta1200フラットスクリーン ROM 64GB UFS2.2 USB Type-C:〇
Go 7 [ White ] BOOX 5日以内出荷
BOOX Go 7 [White]は、清楚で洗練されたホワイトカラーが魅力のポータブル電子ノート端末。軽量・薄型で手にフィットし、どこでも快適な読書体験を提供します。PDFや電子書籍の閲覧、メモ取りなど、日々のインプット&アウトプットを美しくサポートします。
仕様 ●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇 セット内容 本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書 色 White 規格 WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz バッテリー リチウムイオンポリマー二次電池 充電時間 約2-3時間 解像度 メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 15.6×13.7×0.64 使用CPU Qualcomm Octa-core 外部メモリー MicroSD対応 内蔵RAM 4GB バッテリー容量(mAh) 2,300 画面サイズ メインディスプレイ:7インチ OS Android 13(Google Play対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 UKCA タッチパネル方式 静電容量方式タッチ Bluetooth 〇/Bluetooth 5.1 パネル種類 メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーン ROM 64GB USB Type-C:〇
Tab X C [ Dark Grey ] BOOX 5日以内出荷
BOOX Tab X C [Dark Grey]は、13.3インチの大型カラーE Inkディスプレイを搭載し、読書・PDF閲覧・ノート機能をこれ一台で網羅。資料の閲覧や校正、アイデアの整理など、ビジネス・教育・クリエイティブに幅広く活躍。落ち着きのあるダークグレーの筐体は、プロフェッショナルな印象を演出します。
仕様 ●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:png, jpg, tiff, gif, bmp●対応文書ファイルフォーマット:pdf (reflowable), epub, Adobe DRM, txt, rtf, html, chm, doc, fb2●認証番号(TELEC、電波法):222-257144 Rev. No. 01●自動回転用Gセンサー、CTM付きフロントライト(ウォーム&コールド)、オーディオフォーマット:WAV、MP3、サードパーティアプリをサポート、ボタン:電源ボタン、USB-Cポート(OTG対応、またはオーディオジャックとして使用)、内蔵デュアルスピーカー、内蔵マイク、google play対応 セット内容 本体、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、保証書C 色 Dark Grey 質量(g) 625 規格 WiFi (2.4GHz + 5GHz) 充電時間 約2-3時間 解像度 メインディスプレイ画面:B/W: 3200×2400 (300 ppi) Color: 1600×1200 (150 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 28.75×24.3×0.53 使用CPU Qualcomm 2.8Ghz Octa-core + BSR GPU 外部メモリー MicroSD対応不可 内蔵RAM 6GB LPDDR4X バッテリー容量(mAh) 5,500 リチウムイオンポリマー電池 画面サイズ メインディスプレイ:13.3インチ OS Android 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 UKCA タッチパネル方式 静電容量方式タッチ+InkSpire Active Stylusタッチ Bluetooth 〇/Bluetooth 5.1 パネル種類 メインディスプレイ:Kaleido 3(4096色) ROM 128GB UFS3.1 USB Type-C:〇
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3