パソコン・タブレットPC・スマートフォン (6) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: BOOXすべて解除
BOOX - Palma [ White ] BOOX 5日以内出荷
スマホサイズの、電子ペーパー搭載Androidタブレット『BOOX Palma』!オクタコア CPUと拡張可能なストレージを備え Google Playストアのサードパーティアプリから、 電子書籍を読んだり、 ポッドキャストを聴いたり、 お気に入りのニュースフィードを熟読したりと 多彩に楽しむことができます。
仕様 ●RAM:6GB (LPDDR4X) メモリ●オーディオファイルフォーマット:WAV, MP3●タッチ:静電容量式タッチ●ドキュメント:PDF、DJVU、CBR、CBZ、EPUB、AZW3、MOBI、TXT、DOC、DOCX、FB2、CHM、RTF、HTML、ZIP、PRC、PPT、PPTX●ボタン:電源ボタン、音量/ページ送りボタン、カスタマイズ可能な機能ボタン●ライト:CTM 付きフロントライト (暖色および冷色)●外部接続端子:USB-C ポート (OTG をサポートまたはオーディオ ジャックとして使用)●接続性:Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BT 5.0●画像:PNG, JPG, TIFF, BMP●画面解像度:824 x 1648 (300ppi) セット内容 BOOX Palma本体、USB-C ケーブル、カードトレイイジェクトツール、クイックスタートガイド、保証書 色 ホワイト 質量(g) 170 対応機種 Palma バッテリー 3950mAhポリマーリチウムイオン電池 ディスプレイ 6.13インチ HD Carta 1200 スクリーン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 15.9×8.0×0.8 使用CPU オクタコア+BSR GPU OS Android 11.0 特性 LEDフラッシュ付き16MPリアカメラ、サードパーティ製アプリをサポート、microSDカードスロット、Gセンサーによる自動回転、光センサー 容量(GB) 128(UFS2.1) オーディオ マイクロフォン、スピーカー
BOOX - Palma [ Black ] BOOX 5日以内出荷
スマホサイズの、電子ペーパー搭載Androidタブレット『BOOX Palma』!オクタコア CPUと拡張可能なストレージを備え Google Playストアのサードパーティアプリから、 電子書籍を読んだり、 ポッドキャストを聴いたり、 お気に入りのニュースフィードを熟読したりと 多彩に楽しむことができます。
仕様 ●RAM:6GB (LPDDR4X) メモリ●オーディオファイルフォーマット:WAV, MP3●タッチ:静電容量式タッチ●ドキュメント:PDF、DJVU、CBR、CBZ、EPUB、AZW3、MOBI、TXT、DOC、DOCX、FB2、CHM、RTF、HTML、ZIP、PRC、PPT、PPTX●ボタン:電源ボタン、音量/ページ送りボタン、カスタマイズ可能な機能ボタン●ライト:CTM 付きフロントライト (暖色および冷色)●外部接続端子:USB-C ポート (OTG をサポートまたはオーディオ ジャックとして使用)●接続性:Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + BT 5.0●画像:PNG, JPG, TIFF, BMP●画面解像度:824 x 1648 (300ppi) セット内容 BOOX Palma本体、USB-C ケーブル、カードトレイイジェクトツール、クイックスタートガイド、保証書 色 ブラック 質量(g) 170 対応機種 Palma バッテリー 3950mAhポリマーリチウムイオン電池 ディスプレイ 6.13インチ HD Carta 1200 スクリーン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 15.9×8.0×0.8 使用CPU オクタコア+BSR GPU OS Android 11.0 特性 LEDフラッシュ付き16MPリアカメラ、サードパーティ製アプリをサポート、microSDカードスロット、Gセンサーによる自動回転、光センサー 容量(GB) 128(UFS2.1) オーディオ マイクロフォン、スピーカー
Go 7 [ Black ] BOOX 5日以内出荷
BOOX Go 7 [Black]は、日々の読書やメモ取りをより快適にする、持ち運びやすい軽量モデル。ブラックのシックなボディはビジネスシーンにも馴染み、スマートな印象を演出します。コンパクトながらパワフルな性能で、電子書籍やPDF閲覧が快適。通勤・通学のお供に最適な一台です。
仕様 ●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇 セット内容 本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書 色 Black 規格 WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz バッテリー リチウムイオンポリマー二次電池 充電時間 約2-3時間 解像度 メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 15.6×13.7×0.64 使用CPU Qualcomm Octa-core 外部メモリー MicroSD対応 内蔵RAM 4GB バッテリー容量(mAh) 2,300 画面サイズ メインディスプレイ:7インチ OS Android 13(Google Play対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 UKCA タッチパネル方式 静電容量方式タッチ Bluetooth 〇/Bluetooth 5.1 パネル種類 メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーン ROM 64GB USB Type-C:〇
Go Color 7 (Gen II) [ Black ] BOOX 5日以内出荷
OOX Go Color 7 (Gen II) [Black]は、第2世代カラー電子インクを搭載し、文字だけでなくビジュアルも色鮮やかに表現。学習教材や漫画、ビジネス資料など、多様なコンテンツをリアルに楽しめます。コンパクトながら洗練されたブラックのボディで、どこへでもスマートに持ち運べます。
仕様 ●CE:〇●FCC:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、スクリーン:7インチKaleido 3(4096色)Carta1200ガラススクリーン、フラットカバーレンズ付き、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇 セット内容 本体、USB-Cケーブル、カード取り出しツール、クイックスタートガイド、保証書 色 Black 質量(g) 190 規格 WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz バッテリー ポリマーリチウムイオン(Polymer Li-on) 充電時間 約2-3時間 解像度 メインディスプレイ画面:1680×1264 (B/W 300 ppi, Color 150 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 15.6×13.7×0.64 使用CPU Qualcomm Octa-core 外部メモリー MicroSD対応 内蔵RAM 4GB LPDDR4X バッテリー容量(mAh) 2,300 画面サイズ メインディスプレイ:7インチ OS Android 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 UKCA タッチパネル方式 静電容量方式タッチ Bluetooth 〇/Bluetooth 5.1 パネル種類 メインディスプレイ:HD Carta1200フラットスクリーン ROM 64GB UFS2.2 USB Type-C:〇
Go 7 [ White ] BOOX 5日以内出荷
BOOX Go 7 [White]は、清楚で洗練されたホワイトカラーが魅力のポータブル電子ノート端末。軽量・薄型で手にフィットし、どこでも快適な読書体験を提供します。PDFや電子書籍の閲覧、メモ取りなど、日々のインプット&アウトプットを美しくサポートします。
仕様 ●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:jpg,png,bmp,tiff,cbr,cbz●対応文書ファイルフォーマット:pdf, djvu, azw, azw3, doc, docm, docx, epub , fb2, fbz, html, mobi, odt, prc, rtf, sxw, trc, txt, chm, ppt●認証番号(TELEC、電波法):222-257143 Rev. No. 01●Android搭載でKindleや楽天KoboやSonyReaderなどの読書アプリも使用可能、TTS(テキスト読み上げ)機能内蔵、オーディオブックとしても活用、物理ボタン:〇、Gセンサー:縦横自動回転可能、解像度:1680×1264(B/W 300 ppi, Color 150 ppi)、ライト:CTMフロントライト(暖色と寒色)、キー:電源、ページめくりボタン(音量)、スロット:USB-C(OTG対応)、microSDカードスロット、スピーカー:〇、マイク:〇 セット内容 本体、USB-C ケーブル、クイックスタートガイド、カードトレイ取り外しツール、保証書 色 White 規格 WiFi(802.11b/g/n/ac)2.4GHz + 5GHz バッテリー リチウムイオンポリマー二次電池 充電時間 約2-3時間 解像度 メインディスプレイ画面:1680×1264 (300 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 15.6×13.7×0.64 使用CPU Qualcomm Octa-core 外部メモリー MicroSD対応 内蔵RAM 4GB バッテリー容量(mAh) 2,300 画面サイズ メインディスプレイ:7インチ OS Android 13(Google Play対応) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 UKCA タッチパネル方式 静電容量方式タッチ Bluetooth 〇/Bluetooth 5.1 パネル種類 メインディスプレイ:Eink Carta 1300スクリーン ROM 64GB USB Type-C:〇
Tab X C [ Dark Grey ] BOOX 5日以内出荷
BOOX Tab X C [Dark Grey]は、13.3インチの大型カラーE Inkディスプレイを搭載し、読書・PDF閲覧・ノート機能をこれ一台で網羅。資料の閲覧や校正、アイデアの整理など、ビジネス・教育・クリエイティブに幅広く活躍。落ち着きのあるダークグレーの筐体は、プロフェッショナルな印象を演出します。
仕様 ●CE:〇●FCC:〇●加速度:〇●外部メモリ最大容量:Max 2TB●技適(TELEC、電波法):〇●対応画像ファイルフォーマット:png, jpg, tiff, gif, bmp●対応文書ファイルフォーマット:pdf (reflowable), epub, Adobe DRM, txt, rtf, html, chm, doc, fb2●認証番号(TELEC、電波法):222-257144 Rev. No. 01●自動回転用Gセンサー、CTM付きフロントライト(ウォーム&コールド)、オーディオフォーマット:WAV、MP3、サードパーティアプリをサポート、ボタン:電源ボタン、USB-Cポート(OTG対応、またはオーディオジャックとして使用)、内蔵デュアルスピーカー、内蔵マイク、google play対応 セット内容 本体、USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、保証書C 色 Dark Grey 質量(g) 625 規格 WiFi (2.4GHz + 5GHz) 充電時間 約2-3時間 解像度 メインディスプレイ画面:B/W: 3200×2400 (300 ppi) Color: 1600×1200 (150 ppi) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 28.75×24.3×0.53 使用CPU Qualcomm 2.8Ghz Octa-core + BSR GPU 外部メモリー MicroSD対応不可 内蔵RAM 6GB LPDDR4X バッテリー容量(mAh) 5,500 リチウムイオンポリマー電池 画面サイズ メインディスプレイ:13.3インチ OS Android 13 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 UKCA タッチパネル方式 静電容量方式タッチ+InkSpire Active Stylusタッチ Bluetooth 〇/Bluetooth 5.1 パネル種類 メインディスプレイ:Kaleido 3(4096色) ROM 128GB UFS3.1 USB Type-C:〇
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3