140°回転可能で簡単に天井投影できる小型プロジェクター。柔軟な角度調整機能により、天井はもちろん、ロフトや勾配天井など、自宅のデッドスペースでもコンテンツを存分に楽しむことができます。7色から選べる間接照明付き。タッチで照明の明るさを3段階から選べます。オートフォーカスと自動台形補正により、プロジェクターを回転させて様々な角度に調整しても、クリアでスクエアな映像を瞬時に映し出せます。
付属品電源ケーブル、リモコン、単4電池、清掃用クロス、説明書
寸法(mm)174×152×231
質量(kg)1.74
タイプ投影:長焦点
解像度1280×720
ランプ寿命平均30,000時間
入力端子DC、HDMI、USB、AUX
スピーカー5W
OSAndroid11.0
明るさ300ANSIルーメン
Bluetooth5.1
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
投影方式DLP
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。