パソコン/周辺機器 :「ペースト」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Frameworks(フレームワークス)ケーブルハンガー
ステージやスタジオのケーブルをスマートに整理整頓!Gator Frameworks GFW-CABLEHANGERは、マイクスタンドやデスク、アンプなどに簡単に取り付けられるケーブルハンガーです。散らかりがちなケーブル類をまとめて吊るし、足元の安全を確保しながら、プロフェッショナルな環境を演出します。耐久性のあるスチール製で、大切なケーブルを保護します。・マイクスタンドやドラムハードウェア、デスクなどにクランプで簡単取り付け。・最大12本のオーディオケーブル(XLR、TRS、インストゥルメントケーブルなど)を保持可能。・ケーブルの絡まりや散らかりを防ぎ、作業スペースを整理整頓。・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群。・大切なケーブルの寿命を延ばし、足元の安全を確保。・スタジオ、ライブ会場、ホームレコーディングなど様々なシーンで活躍。・外形寸法:約 長さ4.6インチ x 幅2.6インチ x 高さ3.5インチ(約11.7 x 6.6 x 8.9 cm)。・本体重量:約0.6ポンド(約272g)。・耐荷重:約5ポンド(約2.27 kg)。・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)。・素材:スチール。・カラー:ブラック。。
1台
2,898 税込3,188
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド用アクセサリートレイ
演奏中やレコーディング、配信時に必要なピック、カポ、ドリンク、スマートフォンなどの小物をスマートに整理し、手の届く範囲にキープできる便利なマイクスタンド用アクセサリートレイです。ドリンクホルダーやピックホルダーも備え、パフォーマンスの向上をサポートします。・マイクスタンドやシンバルスタンドなど、最大35mm径までのパイプに取り付け可能なアクセサリートレイです。・軽量かつ耐久性のある素材で作られており、ステージやスタジオでのハードな使用にも耐えられます。・トレイ表面は約307mm x 180mmと十分なスペースがあり、チューナー、カポタスト、スライドバー、スマートフォン、タブレット(小型のもの)などを置くのに便利です。・専用のドリンクホルダー(深さ約77mm)が付いており、ペットボトルや缶、カップなどを安定して置くことができます。演奏中に誤って倒してしまう心配を軽減します。・トレイの側面にはギターピックを最大5枚程度ホールドできるピックタブが付属しており、演奏中でも素早くピック交換が可能です。・調整可能なクランプにより、工具を使わずに簡単にスタンドへ取り付け・取り外しができます。・ライブ、リハーサル、レコーディング、ポッドキャスト収録、ライブ配信など、様々なシチュエーションで手元を整理し、作業効率を高めます。・ミュージシャンだけでなく、講師やプレゼンターなど、マイクスタンドを使用するあらゆる方におすすめです。・製品名:GFW-MICACCTRAY マイクスタンド用アクセサリートレイ。・材質:高耐久性プラスチック等。・用途:マイクスタンド等に取り付ける小物置きトレイ。・対応スタンド径:最大35mm (1.38インチ) まで。・トレイ寸法 (長さ x 幅):約307mm x 180mm (12インチ x 7インチ)。・ドリンクホルダー深さ:約77mm (3インチ)。・ピックホルダー:あり (最大5枚程度)。・取り付け方法:調節式クランプ。・耐荷重:メーカーの定める範囲内 (一般的な小物を想定)。・重量:約1.36kg (3ポンド) 。・カラー:ブラック。・UPCコード:0716408538167
1台
2,898 税込3,188
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)デュアルマイクホルダー
2つのマイクを1つのスタンドにスマートに設置!Gator Frameworks GFW-MIC-1TO2は、マイクスタンドの効率を最大化するデュアルマイクバーです。限られたスペースで2つのマイクを同時に使用したい場合に理想的。堅牢なオールスチール製で、スタジオやライブ、ポッドキャスト収録など、あらゆるシーンで安定したセッティングを提供します。・1つのマイクスタンドで2つのマイクを同時に設置可能。・頑丈なオールスチール製構造で高い安定性。・マイクスタンドへの取り付けが簡単なアダプター付属。・マイク間の距離を調整可能(モデルによる、または汎用性を示唆)。・省スペース設計で、スタンドの数を減らせる。・スタジオ、ライブパフォーマンス、ポッドキャスト、インタビューなどに最適。・外形寸法:約 長さ5.0インチ x 幅1.2インチ x 高さ1.0インチ(約12.7 x 3.0 x 2.5 cm)。・本体重量:約0.4ポンド(約181g)。・素材:スチール。・カラー:ブラック。・ネジ規格:標準的な5/8インチマイクスタンドネジに対応
1台
1,998 税込2,198
9日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)ミニマイクブームアーム
スペースの限られた環境に最適な、コンパクトで強力なマイクブームアーム。デスクトップでの配信、ポッドキャスト、またはレコーディングセッションで、あなたのマイクを完璧な位置に配置します。耐久性の高いスチール製で、小さなボディからは想像できないほどの安定性と柔軟性を提供します。・省スペース設計: 限られたデスクスペースや狭い場所でも、マイクを効率的に配置できるコンパクトなデザインです。・堅牢なオールスチール製: 高耐久性のスチール構造により、マイクをしっかりと支え、長期間にわたる安定したパフォーマンスを保証します。・確実なロック機構: ブームの長さと角度を調整するノブは、マイクを確実に固定し、設定した位置からのズレを防ぎます。・汎用性の高い接続: 標準的なマイククリップやショックマウントを取り付けられる5/8インチ-27オスネジを装備。幅広いマイクに対応します。・柔軟な角度調整: マイクを音源に正確に向けるための自由な角度調整が可能で、クリアなオーディオ収録をサポートします。・幅広い用途: デスクトップでのポッドキャスト、ゲーム実況、ライブ配信、ボーカル録音、アコースティック楽器のマイキングなど、多様なシーンで活躍します。・製品タイプ: ミニマイクブームアーム。・材質: スチール。・ブーム長: 約22.8cm(9インチ)。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)。・JANコード: 0716408548074。・モデル名: GFW-MIC-MINIBM9
1台
1,998 税込2,198
9日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります