パソコン/周辺機器 :「大電流専用端子台」の検索結果
薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)
付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)103
出力DC5V/2.1A(2ポート合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×12.7×90
入力DC5V/2.1A
使用電池充電式リチウムポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)5000
充電可能回数約500回
USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC
充電端子microUSB、USB TypeC
給電端子USB A、USB TypeC
1台
¥1,988
税込¥2,187
4日以内出荷
薄型設計で持ち運びに便利ま大容量モバイルバッテリーです。入出力可能なType-Cポート付き。自動識別機能を搭載したUSB-Aポートで機器に合わせて最適な電流で充電します。※スマートフォンへの充電用ケーブルは付属していません。充電器本体への充電用マイクロUSBケーブルは付属しています。
仕様入出力ポート:microUSB(入力)、Type-C(入出力)、UAB-A(出力)
付属品microUSBケーブル(本体充電用)、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)約200
出力DC5V/3.1A(2ポート合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.5×15.5×36.5
入力DC5V/2.4A
使用電池充電式リチウムポリマー電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)10000
充電可能回数約500回
USBポート数USB A、microUSB、USB TypeC
充電端子microUSB、USB TypeC
給電端子USB A、USB TypeC
1台
¥2,988
税込¥3,287
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。