1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポート ブラック セット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み) 質量(g)約275(付属品含まず) 電源DC出力 12V / 3.0A 温度(℃)10~35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む) 冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値) ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く) 湿度(%)20~80
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング