絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(69)
  • メディアカバーマーケット(30,521)
  • エレコム(4,343)
  • サンワサプライ(2,643)
  • StarTech.com(1,990)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,891)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,352)
  • レイ・アウト(1,229)
  • RS PRO(907)
  • サンワダイレクト(851)
  • ナカバヤシ(695)
  • エスコ(667)
  • トリニティ(661)
  • LEPLUS NEXT(641)
  • 光興業(587)
  • ATEN(576)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(491)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(489)
  • ダイヤトレンド(471)
  • アイネックス(467)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用スイッチングハブ omron(オムロン)産業用スイッチングハブomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
付属品電源用コネクタ種類産業用スイッチングハブポート数5ポート
IO-Link ADコンバータ omron(オムロン)IO-Link ADコンバータomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
600A定格(形KM-PCBE600)のCTはUL/CS認証を含む安全規格認証に対応していません。
チャンネル数1通信方式IO-Link対応
D-SUBコネクターカバー 9P/3列15P用 インチネジ omron(オムロン)D-SUBコネクターカバー 9P/3列15P用 インチネジomron(オムロン)
779税込857
1個
当日出荷
9ピンD-SUBコネクタ用カバーです。機械との取り付けネジにインチネジを採用しています。プラスチックに金属めっきをしてありますが見た目だけではなくシールド効果があります。
仕様●ピン数:9ピン●付属ねじ種:インチ●使用温度範囲:-25℃~+85℃●ロックねじ種:インチねじ #4-40UNC●材質/処理:ABS樹脂/ニッケルメッキ●※ ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。●コネクターの相手側との固定ネジはインチです。ミリネジ(M2.6ネジ)の付属したXM2S-0911もあります。アズワン品番67-0440-75
メモリーカード omron(オムロン)メモリーカードomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別SDHCメモリカード
イーサネットケーブル omron(オムロン)イーサネットケーブルomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から41日以内出荷
より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/ラックマウント omron(オムロン)組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/ラックマウントomron(オムロン)
139,800税込153,780
1台
欠品中
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100R。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×315(D)×85(H)mm消費電力(W)20W/60Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約13Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA5-15R/端子台入力プラグ端子台出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/9Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%充電時間8時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付)バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数2個出力容量(VA/W)最大1000/800停電切替時間無瞬断出力周波数同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5%サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
UPS制御用ライブラリライセンス omron(オムロン)UPS制御用ライブラリライセンスomron(オムロン)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
UPS制御用SDK(PA20S10)のライセンスを10ライセンス分追加することができます。
仕様●納品形態:パッケージ●ライセンス対象市場:一般
UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット) omron(オムロン)UPS制御用SDK(ソフトウェア開発キット)omron(オムロン)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
UPS制御用SDKに収録されている「ライブラリ」をお客様独自のアプリケーションに組み込むことで、オムロンUPSをシリアル通信 (RS-232C/USB)経由で監視(入出力の電圧や周波数、接続容量など)や制御(出力コンセント制御、UPSの停止や起動やスケジュール運転など)をお客様独自アプリケーションから行うことができるソフトウェア 開発キットです。「UPS制御用SDK」には、「ライブラリ」を組み込んだアプリケーションを頒布について、10ライセンス分の許諾が含まれています。
仕様●納品形態:パッケージ●提供メディア:ダウンロード●プラットフォーム:Windows/Linux●ライセンス対象市場:一般●動作CPU:Intel/AMD(x86_64)
2股ケーブル omron(オムロン)2股ケーブルomron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
41日以内出荷
USB分岐ケーブル omron(オムロン)USB分岐ケーブルomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
41日以内出荷
SDHCメモリカード HMCシリーズ omron(オムロン)SDHCメモリカード HMCシリーズomron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
PoEインジェクタ(IEEE 802.3af準拠) omron(オムロン)PoEインジェクタ(IEEE 802.3af準拠)omron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
オペレーションソフトウェア CNC Operator omron(オムロン)オペレーションソフトウェア CNC Operatoromron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
41日以内出荷
RS-232Cケーブル omron(オムロン)RS-232Cケーブルomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
種類RS-232Cケーブルケーブル長(m)2

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器