特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【MagSafe用 撮影用ライト】Ulanzi LM19 リングライトは片手でわずか1秒で着脱可能で取り付け、取り外しが簡単に出来ます。iPhone 16/15/14/13シリーズ以降のスマホやMagSafeケースに対応できます。MagSafe非対応ケースとスマホを使用する場合、ケースの外側に金属製のリングを貼り付ける事で使用可能です。【3色モード・無段階色温度調整】 マグセーフ ライトには24個の高輝度LEDが装備されていて、3種類の照明モードが切り替えできます。2500K~8500Kの広い色温度調整、無段階調整、電球色・温白色・昼白色を簡単に得ることができ、美肌効果、美顔効果があります。多くの雰囲気を作成できます。【ちょうどいいサイズ・簡単に角度調節】ビデオライトのサイズは4*3.5*2.5 cm、重さ約63g、手のひらよりも小さくて軽量です。ポケットやカバンに入れて持ち運び便利、どこでも素晴らしい瞬間を撮影できます。また、210°折りたたむことができ、お好みの角度でしっかりロックして、自分の好きな確度での撮影を実現できます。面倒な組立ては不要、誰でも楽に楽しめるリングライトです。【充電式】自撮りライトには400mAhバッテリーが内蔵されており、フル充電の場合は、輝度により約1.5h~8h利用可能です。Type-C充電式で充電しながらの使用も可能。自撮り、ビデオ通話の際には電源の心配はありません。自撮り、料理撮影、YouTube動画撮影、Instagram写真撮影、zoom、web会議など幅広い場面でご利用いただけます。
その他ルーメン:CCT 8500K、光範囲 0.5M、101Lux 材質ABS+PC+アルミニウム合金 寸法(mm)展開:60×130×16±2 質量(g)62±5 色温度(K)2500-8500 バッテリー容量(mAh)400 折りたたみ寸法(mm)60×70×21+2 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子タイプC 動作電圧(V)3.7
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります