パソコン/周辺機器 :「LED光源」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション 質量(g)約160(バッテリ除く) 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40~70 光源読取光源:赤色LED 630nm 消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ) インターフェース有線(クレードル接続):RS232C接続 同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書 電池2600mA(主電池) 防塵・防滴IP42 充電時間(時間)満充電まで:4~5 動作温度(℃)-10~50 保存湿度(%)5~95(非結露) 色(本体)アイボリー 読み取り速度500スキャン/秒 耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作 キー1キー(トリガーキー) 感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm) Bluetooth4.0(Class1)準拠 プロファイル無線:SPP/HID 通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による) 外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6 読取方式高性能リニアイメージングエンジン 最小分解能0.0762mm(PCS:0.9) 動作電圧(V)DC5±0.5 接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション 質量(g)約160(バッテリ除く) 対応OSWindows 10/11 保存温度(℃)-40~70 光源読取光源:赤色LED 630nm 消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ) インターフェース有線(クレードル接続):USB接続 同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書 電池2600mA(主電池) 防塵・防滴IP42 充電時間(時間)満充電まで:4~5 動作温度(℃)-10~50 保存湿度(%)5~95(非結露) 色(本体)アイボリー 読み取り速度500スキャン/秒 耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作 キー1キー(トリガーキー) 感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm) Bluetooth4.0(Class1)準拠 プロファイル無線:SPP/HID 通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による) 外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6 読取方式高性能リニアイメージングエンジン 最小分解能0.0762mm(PCS:0.9) 動作電圧(V)DC5±0.5 接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
1台
82,980 税込91,278
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング