仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション
質量(g)約160(バッテリ除く)
対応OSWindows 10/11
保存温度(℃)-40~70
光源読取光源:赤色LED 630nm
消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)
インターフェース有線(クレードル接続):RS232C接続
同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書
電池2600mA(主電池)
防塵・防滴IP42
充電時間(時間)満充電まで:4~5
動作温度(℃)-10~50
保存湿度(%)5~95(非結露)
色(本体)アイボリー
読み取り速度500スキャン/秒
耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作
キー1キー(トリガーキー)
感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)
Bluetooth4.0(Class1)準拠
プロファイル無線:SPP/HID
通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)
外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6
読取方式高性能リニアイメージングエンジン
最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)
動作電圧(V)DC5±0.5
接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
1台
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
仕様●エイミング:赤色LED●読取コード:1次元(UPC/EAN/JAN/Code39/Code39FullASCII/Code39 Trioptic/Code32/Code128/UCC/EAN128/Codabar(NW-7)/ Code11/Code93/Standard 2 of 5/Industrial 2 of 5/ITF(Interleaved 2 of 5)/Matrix 2 of 5/GS1 DataBar(RSS/RSS合成シンボル)Linear)●PCS値:0.15以上●読取確認:ステータスLED(上部 赤色)/ブザー/バイブレーション
質量(g)約160(バッテリ除く)
対応OSWindows 10/11
保存温度(℃)-40~70
光源読取光源:赤色LED 630nm
消費電流(mA)待機時/動作時:80/180(typ)
インターフェース有線(クレードル接続):USB接続
同梱部品スマートクレードル(HB2112:充電・通信可)/ACアダプタ/USBケーブル/クイックスタートガイド/保証書
電池2600mA(主電池)
防塵・防滴IP42
充電時間(時間)満充電まで:4~5
動作温度(℃)-10~50
保存湿度(%)5~95(非結露)
色(本体)アイボリー
読み取り速度500スキャン/秒
耐久性耐外乱光:100000lx・耐落下強度:2mの高さから複数回落下後、正常動作
キー1キー(トリガーキー)
感知距離(mm)接触~最大910(コード39 分解能:0.508mm)
Bluetooth4.0(Class1)準拠
プロファイル無線:SPP/HID
通信距離(m)無線:最大100(スマートクレードル接続 周囲環境による)
外形寸法(幅×長さ×高さ)(mm)70.4×156.2×108.6
読取方式高性能リニアイメージングエンジン
最小分解能0.0762mm(PCS:0.9)
動作電圧(V)DC5±0.5
接続構造(無線)1対1通信(PAIRモード)/1対n通信(最大7台同時通信 ※プラグアンドプレイで利用可能(PICOモード))スマートクレードル使用
1台
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。