パソコン/周辺機器 :「マウス bluetooth」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Surface 同様、細部まで考え抜かれたデザイン 美しくシンプルなデザイン メタル スクロール ホイール Bluetooth 4.0
仕様Bluetoothプロファイルサポート:HID Over Gatt Profile(HOGP) 質量(g)90.9(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります) 電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱) 機能左右ボタンの寿命:動作数3,000,000(1秒間に2.5を超えないこと)、ホイールボタンの寿命:動作数350,000、マウススクロールの特徴:標準の縦のスクロール、ホイールの縦スクロールの寿命:100,000回転(ユーザーから離れる方向)、300,000回転(ユーザーに向かう方向) 保証期間1年間 電池寿命12か月 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115.6×64.16×(高さ)33.76 互換性オペレーティングシステム:Windows10/8.1/8、WindowsRT8.1、RT8、Windows10Phone、Android4.4.2~5.0、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1、および10.11.4、トップラインシステム要件:次のいずれかのオペレーティングシステムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows10/8.1/RT8.1およびRT8、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1/10.11.4、Android4.4.2~5.00 ワイヤレス通信プラットフォーム:NordicnRF51822(BluetoothLowEnergy) インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1 周波数(GHz)無線:2.4周波数帯 無線通信方式Bluetooth 4.0 通信距離(m)無線:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザインによりアクセシビリティを実現した、適応型マウスです。Microsoft アダプティブ マウス テール サム サポート (別売り)を取り付けて、自分好みにカスタマイズできます。Microsoft の 3D 印刷可能なデザインをダウンロードすることもできます。マウスのコア部分は、ワイヤレスで最大 3 台のデバイスに接続するか、USB-C(R) で接続できます。コンパクトなマウスとして単体で使用することもできます。
付属品QR コード、USB-CFootnote(R) 充電ケーブル、安全性および保証に関するドキュメント ブラック 質量(g)44.3 対応OSWindows 10/11 が必要です。MacOS、iOS、Chrome、Android を搭載したコンパニオン デバイスで使用するには、Windows PC で Microsoft Accessory Center を使用して設定します。 接続方式無線 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57.3×57.3×20.6 バッテリー充電式リチウムポリマー ボタン数3 外部端子USB 2.0 フル スピード (USB-Cfootnote(R)レセプタクル) バッテリー容量(mAh)579 ホイール数1 無線通信方式BluetoothFootnote(R) 5.1 Bluetoothクイック ペアリング、マニュアル ペアリング、3 つの Bluetooth(R) ホストのマルチホスト対応 ボタン仕様(ボタン/コントロール)左ボタン + 右ボタン + 中央ボタン、ホイール、ペアリング/ホスト ボタン、電源ボタン、取り外し/取り出しボタン
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります