ディスプレイの下のスペースを有効活用でき、キーボードやマウスなどの収納に便利です。アルミ製のシンプルなデザインなので、どんなデスクにもマッチし、家庭での使用からビジネス用途まで幅広い場所で使用できます。耐荷重が20kgなので大型のディスプレイやテレビにも対応。
材質アルミニウム
耐荷重(kg)20
本体質量(g)1500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×210×63
液晶モニター1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB3.1 Gen.2対応2.5インチ外付けドライブケース アルミボディ シルバー
仕様対応ドライブサイズ:2.5インチ、対応ドライブ厚:7mm/9mm、最大容量:2TBまで、搭載チップセット:ASM235CM
付属品USB3.1 対応 USB Type-A to Type-C ケーブル (40cm)、Type-A to Type-C 変換コネクタ、振動防止シール(薄型のハードディスクの場合使用)、取扱説明書 / 保証書
材質アルミ+ABS
本体質量(g)約84
消費電力電源電圧:5V(USBポートから給電)
対応ドライブ:2.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェース規格:USB3.1 Gen2コネクタ:USB type-Cインターフェース:Serial ATA Revision 3.2、Serial ATA 6Gb/s(3Gb/s、1.5Gb/s)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×78×15
通信速度[最大]転送速度:6Gbps(理論値)
接続台数1台
RAID機能非対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。