パソコン/周辺機器 :「六角棒 規格」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応
力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品
簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム
細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい…
そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。
画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。
表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。
ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
質量(kg)約2.1
色ホワイト
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570
保証期間3年間
液晶モニター1
対応インチサイズ17~27まで
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書
質量(kg)約3.6
タイプスタンド
耐荷重(kg)~7.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×482
適合サイズ32インチまで
保証期間1年間
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
設置条件奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
対応VESA規格(FPMPMI)75mm/100mm
可動範囲(°)チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書
寸法(mm)W132×D556×H555
質量(kg)約3.7
耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。
保証期間3年間
対応インチサイズ17~49まで
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm
可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。