パソコン/周辺機器 :「100V用プラグ」の検索結果
20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。
色ホワイト
ポート数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。
USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属
65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。
2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能
PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。
スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応
スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ
iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト
高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利
折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。
海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)
付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書
適合PSE
材質(本体)PC
質量(g)約127
出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)
入力AC100V-240V 50-60Hz
適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54
保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
USBポート数2
20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。
色ブラック
ポート数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
質量(g)約55
出力(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W
入力AC100V-240V~50-60Hz,0.6A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40(プラグ収納時)
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)20~35
最大出力100Wの高速充電に対応、4台同時充電可能なAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック
質量(g)約232
出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 4.5V/5A(SCPモード), 5V/4.5A(SCPモード), 9V/2A, 12V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A、(USB Type-C3)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.5A 最大合計出力100W
入力AC100V-240V~50-60Hz,2.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×75(プラグ収納時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×3
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~25
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
最大出力65Wの高速充電に対応、3台同時充電可能なAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック
質量(g)約105
出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/3.25A 3ポート合計:最大60W
入力AC100V-240V~50-60Hz,1.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×53×53(プラグ収納時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~25
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
最大出力140Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。ノートPCを充電しながら、スマートフォンを充電できる高出力モデル。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック
質量(g)約286
出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A, 28V/5A(最大140W)、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A 3ポート合計:最大120W
入力AC100V-240V~50-60Hz,2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×29×73(プラグ収納時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~25
1個
¥15,790
税込¥17,369
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。