パソコン/周辺機器 :「PC ファン」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。
放熱性の高い金属プレートを採用。
120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。
23.8dBAの静音性能。
USBポートを占有しない、USBポート搭載。
USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。
ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。
付属品USBポート(メス)用キャップ、保証書
質量(g)約619
回転数(min-1[r.p.m])ファン:1300±10%
定格電圧(V)5(USBポートより供給)
耐荷重(kg)約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×32(スタンド収納時)
消費電流(mA)150
インターフェースUSB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用
保証期間6ヶ月間
騒音レベル(dB(A))最小23.8
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×18×120
アズワン品番65-0462-90
動作湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
最大風量(CFM)36.8
動作温度範囲(℃)-10~70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。