PCアクセサリー (8) 液晶モニター・液晶ディスプレイ (5) 記録メディア・メモリー (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (1) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: グリーンハウスすべて解除
USB Type C to HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 当日出荷 から 9日以内出荷
PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
付属品 保証書 色 ブラック コネクタ形状 (入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス 保証期間 1年間 動作温度(℃) ‐5~65 動作湿度(%) 10~88(結露なきこと) 対応解像度 720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps) 変換タイプ オス-オス
USB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ グリーンハウス 当日出荷
パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様 ●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重 付属品 取扱説明書/保証書 材質 アルミニウム合金+ABS 質量(g) 約56 外形寸法(mm) W56×D65×H12.5 消費電力(W) 5 入力端子 USB Type-C(オス) ケーブル長(mm) 約120 出力端子 HDMI (メス)×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 2 対応解像度 480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
USB Type-A/C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ グリーンハウス 当日出荷
USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。拡張モードと複製モードに対応。USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様 ケーブルシールド:3重 付属品 取扱説明書/保証書 質量(g) 約78 外形寸法(mm) W50×D100×H13.5 消費電力(W) 5 入力端子 USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス) ケーブル長(mm) 約110 出力端子 HDMI (メス)×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 2 対応解像度 480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
USB Type-C-HDMIミラーリングケーブル グリーンハウス 6日以内出荷
充電しながらスマホの画面をテレビなどの大画面に映すUSB Type-C-HDMIミラーリングケーブル。高画質出力と充電同時利用により、映画鑑賞やプレゼンにも最適。HDCP対応で安心してAmazon Prime、Netflix、ABEMAなどの動画配信サービスを視聴可能です。ドライバ不要で、接続するだけで即使用可。
最大出力(W) 【給電】60 コネクタ形状 (入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス 最大入力(W) 【給電】75 動作温度(℃) 0~40 端子 【給電用】USB Type-C(メス) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作湿度(%RH) 0~80(結露なきこと) 対応解像度 720p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、2160p(60Hz) HDR対応 〇
AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W グリーンハウス 7日以内出荷
USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
付属品 USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約130 対応OS Windows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降 対応 HDCP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×64×55 動作湿度(%) 10~90(結露無きこと) 交流入力(50/60Hz) 100-240V~ / 1.5A Max RoHS指令(10物質対応) 対応 対応機械 ゲーム機:Nintendo Switch 動作温度範囲(℃) 0~30 HDMI規格 最大 3840 ×2160 (60Hz) USB 【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
15.6型モバイルディスプレイ/1920×1080(フルHD)/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり グリーンハウス 4日以内出荷
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル15.6型Full HD(1920×1080)画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付きプレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付きType-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属Nintendo Switch対応広視野角AHVAパネル採用ステレオスピーカー搭載眼に優しいブルーライトカット機能対応
表面処理 非光沢 コントラスト比 600:1 解像度 1920×1080 入力端子 HDMI、USB Type-C アスペクト比 16:9 モニターサイズ 15.6型 パネル駆動方式 AHVAパネル(IPS系)
USB Type-Cドッキングステーション 有線LANポート グリーンハウス 当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーションノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g) 約65 規格 【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1 消費電力 最大12W 保証期間 1年間 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約113×43×15 ケーブル長(mm) 約175(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mA ポート (LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T 対応解像度 最大3840×2160 (30Hz) 映像出力 (ポート)HDMI Type-A 19pin(メス) 入力コネクタ USB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery 入力ポート (電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
HDMIセレクタ Input4(HDMI3+Type-C1)+Output1ポート グリーンハウス 5日以内出荷
3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様 ●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品 専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約200(本体のみ) 外形寸法(mm) W140 × D64 × H16 規格 HDMI(Deep color対応) ポート数 5 入力端子 HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統 出力端子 HDMIタイプA端子 1系統 電源仕様 5W RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
USB3.0マルチ接続カードリーダー(Type-C-USB A) グリーンハウス 4日以内出荷
ノートPCスタンドとドッキングステーションが一体化した6in1の多機能モデルです。USB Type-Cケーブル1本で、USB機器の接続、4K対応HDMI映像出力、有線LAN接続、そして最大PD100Wの充電が可能。スタンドは折りたたみ式アルミ製で、5段階の角度調整ができ、持ち運びにも便利。滑り止めゴムとストッパー付きで安定性も抜群です。USB3.2 Gen1対応ポート(Type-C×1、Type-A×2)を搭載し、データ転送も高速。HDMIは4K(30Hz)に対応し、大画面への出力もスムーズです。省スペース設計ながら、機能性と質感を両立したこの製品は、テレワークや出張先での作業効率を高めたい方に特におすすめです。
材質 筐体:アルミダイキャスト、ケーブル:TPE 質量(g) 300 消費電力(W) 最大12 耐荷重(kg) 【スタンド】~2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【折たたみ時】60×253×18.5【最大拡張時】190×253×145 角度調整範囲 【スタンド】5段階 スタンド 【対応】~17インチ 保証期間 1年間 ケーブル長(mm) 525(コネクタ含まず) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2 Gen1対応 USB Type-C(データ通信専用)(メス)×1、USB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2 ポート RJ-45 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T 対応解像度 最大3840 × 2160 (30Hz) 映像出力 HDMI Type-A 19pin(メス) 最大供給電流(mA) 【USBポート】900(1ポートあたり) 入力コネクタ USB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery対応(PD3.0 最大88W) 入力ポート USB Type-C(メス)※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大100W) USB規格 USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1
3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション グリーンハウス 5日以内出荷 から 6日以内出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
質量(g) 約45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×54×12 (ケーブル含まず) 最大消費電力(W) 5 ケーブル長(mm) 約185 供給電流(mA) USB3.2 Gen1ポート: 最大900 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1 対応解像度 最大3840 × 2160 (30Hz) USBタイプ USB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1 供給電圧(V) USB3.2 Gen1ポート: 5 入力ポート USB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)] 出力ポート 映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
USB3.1 Gen1 ドッキングステーション 6in1 シルバー グリーンハウス 当日出荷
ノートPCなどポートの少ない機器に接続してUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電、カードリーダー等として使用できるドッキングステーション。
最大256GBのSDXC/microSDXCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載。
USB3.1 Gen1に対応したUSBポートとUSB2.0ポートを各1ポート搭載。
4K(3840 x 2160 30Hz)に対応したHDMI映像出力を搭載。パソコンの画面を手軽にテレビやディスプレイの大画面に表示できます。
iPadOS 13以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。
Power Delivery 60Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
入力 USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery、電源:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W) USBポート USB3.1 Gen1対応 USB Type-A(メス)、USB2.0対応 USB Type-A(メス) USBタイプ USB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1(USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA、USB2.0ポート: 5V/最大500mA) 映像出力 HDMI Type-A 19pin(メス) 対応メディア SD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※最大対応容量 256GB 対応解像度 最大3840×2160(30Hz) 最大消費電力(W) 15 ケーブル長(cm) 約15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×37×15※ケーブル含まず 質量(g) 約62 保証期間 1年間 仕様 【カードリーダ/ライタ】SDカードスロット、microSDカードスロット
23.8型ワイドUSB Type-C搭載 液晶ディスプレイ/LAN/昇降スタンド グリーンハウス 9日以内出荷
ケーブル1本で映像入力・電源供給・LAN接続ができる、23.8型USB Type-C搭載 ワイド液晶ディスプレイ。ケーブル1本で映像入力・電源供給・ネットワーク接続ができる。ワイド画面で快適操作。フル HDの高解像度に対応。複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能。使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。著作権保護技HDCPに対応したDisplayPort端子やHDMI端子搭載。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。アスペクト比固定拡大機能搭載。日本語OSD対応。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応。盗難防止用ホールを装備(スロットサイズ 3×7mm)。
表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1 (DCR機能オン時:100000000:1) 解像度 1920×1080(フルHD) 入力端子 USB Type-C端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、DisplayPort端子×1(Ver.1.2)(HDCP対応) 色(本体) ブラック 入出力端子 ステレオミニジャック(3.5mm)×1 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS
22型ワイド液晶ディスプレイ ブラック グリーンハウス 4日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
モニターサイズ 22型ワイド 色(本体) ブラック コントラスト比 3000:1(DCR機能オン時:50000000:1) 規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 ノングレア 解像度 1920×1080 入力端子 USB Type-C端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) アスペクト比 16:9 入出力端子 ステレオミニジャック(3.5mm)×1 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応
24型ワイド液晶ディスプレイ ブラック グリーンハウス 取扱い終了
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 ノングレア コントラスト比 50000000:1 解像度 1920×1080 入力端子 USB Type-C端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応) 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 入出力端子 ステレオミニジャック(3.5mm)×1 モニターサイズ 24型ワイド パネル駆動方式 FSA(VAと同等性能) ブルーライトカット 対応
14型ポータブルディスプレイ グリーンハウス 9日以内出荷
ネオプレン製ソフトケース付き14型WUXGA(1920x1200)モバイルディスプレイ。約650gの軽量に加え、厚さわずか12mmの薄型・軽量モデル/画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き/Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。
サイズ(inch) 14 表面処理 非光沢 コントラスト比 1200:1 解像度 1920×1200 入力端子 19ピンHDMI(Type-A)×1、24ピン USB Type-C×2(給電/映像入力兼用)、音声出力端子×1(ステレオミニジャック3.5mm) 色(本体) シルバー アスペクト比 16:10 パネル駆動方式 TFT/FFS
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3