パソコン/周辺機器 :「USBメモリ-」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンハウスUSBメモリー 工業用
エコ商品
組み込み機器に最適なインダストリアル(工業用)USBメモリー。最新のコントローラー採用によりランダムアクセスが向上。USB3.1 Gen1対応。ECC(Error Check & Correct)機能搭載。
仕様NANDフラッシュタイプ:SLC、ECC機能、書込み分散化:wear-leveling、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理、S.M.A.R.T.対応 ブラック 質量(g)約13 キャップタイプキャップ式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.1×17.6×8.4 消費電流(mA)190(動作時最大) 保証期間3年間 動作温度(℃)-40~+85 動作湿度(%)10~85(結露なきこと) インターフェイスUSB3.1 Gen1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
19日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリーンハウスUSBメモリー(工業用)
エコ商品
組み込み機器で幅広く使えるSLCチップ採用のインダストリアル(工業用)USBメモリー。-40℃~+85℃の動作温度を保証。高信頼のSLCチップ採用。ECC(Error Check & Correct)機能搭載
仕様ECC機能:1024Byteごとに最大72bitのエラー訂正可能、書き込み分散化:スタティックウェアレベリング機能、ESD:±4KV(金属端子部)、バッドブロック管理 ブラック 質量(g)約10 適合規格USB3.2 Gen1 / USB2.0 / USB1.1 キャップタイプキャップ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.2×17.2×7.8 電源電圧(V)5±10% 消費電流(mA)141(最大) 保証期間3年間 耐振動20G/80Hz to 2KHz/3軸 動作湿度(%)10~95(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃1500G/0.5ms/3軸 動作温度範囲(℃)‐40~85 NandタイプSLC
1個
8,098 税込8,908
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップ不要、スライド式コネクタ採用! 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。「Windows ReadyBoost」機能に対応。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 大容量データでもUSB2.0対応で高速転送!USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。 ストラップホール付き。
質量(g)10 キャップタイプスライド式 対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4)、Mac OS X(10.4以降) 対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10(コネクタ収納時) 消費電流(mA)160以下(動作時最大) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(動作時) 動作温度(℃)0~70 インターフェイスUSB2.0/1.1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能搭載。 「KINGSOFT Internet Security 2013 製品版」を同梱。 デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存。 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続。
質量(g)7.5 対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降/32bit) / 2000(SP4) 、Mac OS X(10.4以降) 対応機種対応USBインターフェース搭載のPC/AT互換機(DOS/V)、NEC PC98-NXシリーズ、Apple PowerPC G3以降搭載のMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.1×18×8.1 消費電流(mA)160以下(動作時) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 動作温度(℃)0~70 インターフェイスUSB2.0/1.1
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンハウスUSBメモリー ピコドライブL3
エコ商品
USB3.2(Gen1)/ 3.1(Gen1) /3.0対応のハイコストパフォーマンスUSBメモリー。
質量(g)約9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×56×8.8 消費電流(mA)500(動作時最大) 保証期間1年間 動作温度(℃)0~60(動作時) インターフェイスUSB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0 データ転送速度最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)512
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

高速USB3.0モデル!読み込み150MB/sの高速転送を実現。 スライド式コネクタ採用。
質量(g)15 キャップタイプスライド式 対応OSWindows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3/32bit)、Mac OS X(10.4以降) 対応機種USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.5×21.6×10 消費電流(mA)320(動作時最大) 動作温度(℃)0~60 インターフェイスUSB3.0/2.0 伝送速度(Gbps)5(理論値)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き。 キャップ不要、スライド式コネクタ採用。 紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載。
質量(g)約10 キャップタイプスライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×20.5×10 (コネクタ収納時) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480 動作温度(℃)0~70 インターフェイスUSB2.0/1.1
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大読み込み速度400MB/sの超高速転送を実現。 転送速度最大5Gbps(理論値)のUSB3.0対応。 重厚感のあるメタルボディー採用。 紛失しても安心のパスワードロック機能が付いているので、万一、USBメモリーを紛失してしまっても中身を第三者に見られることはありません。 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応。 ストラップホール付き。
質量(g)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.8×18.0×9.0 消費電流(mA)400(動作時最大) 動作温度(℃)0~60 インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度最大:5Gbps(理論値)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブセキュア
エコ商品
情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。パソコン自動ロック機能搭載。
仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応 質量(g)約11 使用温度範囲(℃)0~60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250(動作時最大) 使用湿度範囲10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 インターフェイスUSB 3.0/2.0 データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

管理ツール対応の情報漏洩対策機能、暗号化機能搭載USB3.0メモリー。「PicoDrive Secure」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。パソコン自動ロック機能搭載。
仕様電源管理:Windows スタンバイ・休止対応 質量(g)約11 使用温度範囲(℃)0~60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250(動作時最大) 使用湿度範囲10~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 インターフェイスUSB 3.0/2.0 データ転送速度USB3.0: 最大5Gbps(理論値)、USB2.0: 最大480Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載・・「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品・ノベルティ、記念品に最適!
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-24
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き キャップ不要、スライド式コネクタ採用 紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載
仕様●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-26
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

。コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載。「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品。RoHS指令対応。パスワードロック機能搭載(Windowsのみ対応 XP/2000では管理者権限でのみ使用可能)。ノベルティ、記念品に最適!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669 税込736
欠品中

グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブL3 256GB
エコ商品
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 紛失による情報漏えいからデータを守る、パスワードロック機能搭載 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 ストラップホール付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-35
1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷

USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-33
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-29
1個
5,798 税込6,378
13日以内出荷

グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブVC 3年版
エコ商品
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250以下(動作時最大) 保証期間ハードウェア:3年間 動作温度(℃)0~60(動作時) インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,898 税込10,888
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブL3 128GB
エコ商品
USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 紛失による情報漏えいからデータを守る、パスワードロック機能搭載 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 ストラップホール付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷

USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-31
1個
1,498 税込1,648
13日以内出荷

USBフラッシュメモリ ファーストフード 2GB 「ホットドッグ」
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-19
1個
3,898 税込4,288
15日以内出荷

USBフラッシュメモリ ファーストフード 2GB 「サンドウィッチ」
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-20
1個
3,898 税込4,288
15日以内出荷

グリーンハウスUSB3.0メモリー ピコドライブVC 5年版
エコ商品
ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250以下(動作時最大) 保証期間ハードウェア:5年間 動作温度(℃)0~60(動作時) インターフェイスUSB3.0/2.0 データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-28
1個
5,798 税込6,378
13日以内出荷

USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-34
1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷

USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-30
1個
1,498 税込1,648
13日以内出荷

USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-32
1個
1,698 税込1,868
13日以内出荷

管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250(動作時最大) 保証期間ハードウェア:3年間 インターフェイスUSB 3.0/2.0 データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管理ツール対応 ウイルスチェック&暗号化機能搭載 USB3.0メモリー。「PicoDrive VC」USB3.0対応モデル。管理ツール「GH-MNG-VS2」(別売)に対応。トレンドマイクロ社製のウイルス対策ソフトウェア「Trend Micro USB Security」搭載。ハードウェアレベルでのAES256bitデータ暗号化を実現。
質量(g)約11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×23.5×8.5(コネクタ収納時) 消費電流(mA)250(動作時最大) 保証期間ハードウェア:1年間 インターフェイスUSB 3.0/2.0 データ転送速度USB2.0: 最大480Mbps(理論値)、USB3.0: 最大5Gbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載。「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品。RoHS指令対応。パスワードロック機能搭載(Windowsのみ対応 XP/2000では管理者権限でのみ使用可能)。ノベルティ、記念品に最適!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
899 税込989
8日以内出荷

Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー 64GB。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー 32GB。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
メモリー容量32GB
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

Type-C/A USB3.2 Gen1メモリー 16GB。1年保証。Type-C対応のスマホ/タブレットでもパソコンでも使えるデュアルUSBメモリー。USB3.2 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送。※最大5Gbps(理論値)の高速転送速度のUSB3.2 Gen1 規格に準拠しています。スマホ、パソコン間のデータの受け渡しに便利。Type-Cポート搭載機器からデータを読み込んで、Type-Aポート搭載パソコンへデータを移動することなどが可能。スマホやタブレットの外部ストレージとして使える。
メモリー容量16GB
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります