PCアクセサリー (2) スマホ/タブレット関連アクセサリ (9) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: グリーンハウスすべて解除
Lightning/Type-C/MicroB-USBケーブル 200cm シルバー グリーンハウス 13日以内出荷
Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル
安心のApple正規ライセンス取得製品
断線しにくいナイロンケーブル
USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能
iPhone/スマートフォンの急速充電が可能
2重シールドケーブル
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 色 シルバー シールド 2重シールド アズワン品番 68-4219-85
Lightning/Type-C/MicroB-USBケーブル 15cm シルバー グリーンハウス 13日以内出荷
Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル
安心のApple正規ライセンス取得製品
断線しにくいナイロンケーブル
USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能
iPhone/スマートフォンの急速充電が可能
2重シールドケーブル
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様 ●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 色 シルバー シールド 2重シールド アズワン品番 68-4219-84
USB Type-A to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウス 4日以内出荷 から 6日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応※充電環境により供給される電流値は異なります。 適合用途 充電/データ転送
USB Type-A to Lightning強靭 データ転送ケーブル グリーンハウス 6日以内出荷
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した Type-A to Lightning 強靭ケーブル
色 レッド コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応 ケーブル種類 ナイロンメッシュケーブル 適合用途 充電/データ転送
USB Type-C to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な巻き取り式 Type-C to Lightning ケーブルLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様 USB Power Delivery対応 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0 適合用途 充電/データ転送
USB Type-C to Lightningデータ転送ケーブル グリーンハウス 当日出荷 から 6日以内出荷
iPhoneや/iPadでの使用に最適なUSB Type-C to Lightningケーブル。Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様 USB Power Delivery対応 コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0 適合用途 充電/データ転送
USB Type-A to Lightning巻き取り式 データ転送ケーブル グリーンハウス 4日以内出荷 から 6日以内出荷
コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式。安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証
ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Aタイプ(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0/USB1.1 最大電流2.4A対応 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送
Lightning-USB充電ケーブル 100cm ホワイト グリーンハウス 当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
Lightning-USB充電ケーブル 200cm ホワイト グリーンハウス 当日出荷
安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証。USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能。iPhoneの高速充電に対応※iPhone 8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種をUSB Power Delivery規格に対応した充電器で充電した場合。
色 ホワイト ケーブル長(cm) 200 各種認証 MFi認証 適合用途 充電用
Lightningコネクタ対応USB充電・データ転送ケーブル グリーンハウス 当日出荷
Apple社認証の「Made for iPod/iPhone/iPad」モデルです。Apple社が定める性能基準を満たしていることをデベロッパが保証している製品なので、安心してご使用いただけます。
ケーブルの長さは、モバイルバッテリとの接続に最適な15cmと、机の下に設置したデスクトップパソコンとの接続に便利な1mと2mをご用意しました。 別売りのAC-USB充電器と組み合わせれば、寝室やリビングのACコンセントと接続にしてどこでも機器を充電することができます。
ケーブル部に外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。
欧州の環境基準であるRoHS指令に準拠した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 USB Aタイプ(オス) / Lightningコネクタ(オス) 対応機種 iPhone 7 / 7 Plus、iPhone 6 / 6S / 6S Plus / 6 Plus、iPhone 5 / 5C / 5S、iPhone SE、iPod touch 第5世代 /第6世代、iPod nano 第7世代、iPad Pro、iPad Air / Air 2、iPad 第4世代、iPad mini / mini 2 / mini 3 / mini 4 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) 480 取得規格 MFi認証 USBタイプ USB2.0/USB1.1 ケーブル種類 ストレート
USB Type-C to Lightning強靭 データ転送ケーブル グリーンハウス 6日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodの充電とデータ転送が可能安心のMFi(Made for iPod/iPhone/iPad)認証USB Power Delivery対応、最大60W(20V/3A)での給電可能
仕様 USB Power Delivery対応 色 レッド コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightningコネクタ(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 MFi認証 USBタイプ USB2.0 ケーブル種類 ナイロンメッシュケーブル 適合用途 充電/データ転送
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
指示棒 モノタロウ 税込 ¥ 1,099 ¥ 999 バスケットへ