パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重
付属品取扱説明書/保証書
材質アルミニウム合金+ABS
質量(g)約56
外形寸法(mm)W56×D65×H12.5
消費電力(W)5
入力端子USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)約120
出力端子HDMI (メス)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
PCやスマホの画面を大画面に映す、USB Type-C - HDMIミラーリングケーブル。Altモード対応のUSB Type-Cポートから、HDMI Type-Aの映像信号に変換します。HDCP対応、動画配信サービスの視聴が可能(Amazon Prime、NETFLIX、ABEMAなど)
付属品保証書
色ブラック
コネクタ形状(入力側) USB Type-C オス、(出力側) HDMIプラグ(タイプA-19ピン) オス
保証期間1年間
動作温度(℃)‐5~65
動作湿度(%)10~88(結露なきこと)
対応解像度720p、1080i、1080p、2160p(30fps)、2160p(60fps)
変換タイプオス-オス
USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。拡張モードと複製モードに対応。USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。
仕様ケーブルシールド:3重
付属品取扱説明書/保証書
質量(g)約78
外形寸法(mm)W50×D100×H13.5
消費電力(W)5
入力端子USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス)
ケーブル長(mm)約110
出力端子HDMI (メス)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!。PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
付属品USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書
質量(g)約130
対応OSWindows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降
対応HDCP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×64×55
動作湿度(%)10~90(結露無きこと)
交流入力(50/60Hz)100-240V~ / 1.5A Max
RoHS指令(10物質対応)対応
対応機械ゲーム機:Nintendo Switch
動作温度範囲(℃)0~30
HDMI規格最大 3840 ×2160 (60Hz)
USB【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
3つのHDMI機器と1つのType-C機器の映像を選択して1つのテレビに映し出す切替器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMIまたはType-C機器の映像を選択してテレビに映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
仕様●充電用出力端子:USB Type-C 5V/0.9A、USB Type-A 5V/0.9A●映像帯域:18Gbps/600MHz
付属品専用リモコン、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプタ(120cm)、取扱説明書/保証書
質量(g)約200(本体のみ)
外形寸法(mm)W140 × D64 × H16
規格HDMI(Deep color対応)
ポート数5
入力端子HDMIタイプA端子 3系統、USB Type-C端子 1系統
出力端子HDMIタイプA端子 1系統
電源仕様5W
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル。15.6型Full HD(1920×1080)。画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き。プレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える。持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付き。Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)。HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属。Nintendo Switch対応。広視野角AHVAパネル採用。ステレオスピーカー搭載。眼に優しいブルーライトカット機能対応
コントラスト比600:1
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。ノートパソコンのUSB Type-Cポートに接続するだけで、USB機器の接続、有線ネットワーク接続、4K(30Hz)対応のHDMI出力などの機能が使用できます。PD 65W対応 パソコン本体への電源供給に対応。iPad Pro/Nintendo Switch対応
質量(g)約65
規格【USB】USB3.2 Gen1/2.0/1.1
消費電力最大12W
保証期間1年間
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約113×43×15
ケーブル長(mm)約175(コネクタ含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2 Gen1対応 USB Type-A(メス)×2、【供給電流】USB3.2 Gen1ポート: 5V/最大900mA
ポート(LAN)RJ-45 10BASE-T/100BASE-T×/1000BASE-T
対応解像度最大3840×2160 (30Hz)
映像出力(ポート)HDMI Type-A 19pin(メス)
入力コネクタUSB Type-C(オス)※USB3.2 Gen1、Power Delivery
入力ポート(電源)USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大77W)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
質量(g)約45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず)
最大消費電力(W)5
ケーブル長(mm)約185
供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1
対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)
USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1
供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5
入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)]
出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)
ケーブル1本で映像入力・電源供給・LAN接続ができる、23.8型USB Type-C搭載 ワイド液晶ディスプレイ。ケーブル1本で映像入力・電源供給・ネットワーク接続ができる。ワイド画面で快適操作。フル HDの高解像度に対応。複数のハードウェアを接続して切り替えながら使用可能。使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。著作権保護技HDCPに対応したDisplayPort端子やHDMI端子搭載。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。アスペクト比固定拡大機能搭載。日本語OSD対応。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。VESA規格に対応したディスプレイアームにも対応。盗難防止用ホールを装備(スロットサイズ 3×7mm)。
解像度フルHD
色(本体)ブラック
モニターサイズ23.8型
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
モニターサイズ22型ワイド
色(本体)ブラック
コントラスト比50000000:1
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
USB Type-Cケーブルで1本で映像入力と電源供給ができる、さらに2ポートのUSBハブ機能付き。ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。HDMI映像出力端子搭載。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト50000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格2K/FHD(Full-HD)
コントラスト比50000000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ24型ワイド
ブルーライトカット対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
ノートPCなどポートの少ない機器に接続してUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電、カードリーダー等として使用できるドッキングステーション。
最大256GBのSDXC/microSDXCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載。
USB3.1 Gen1に対応したUSBポートとUSB2.0ポートを各1ポート搭載。
4K(3840 x 2160 30Hz)に対応したHDMI映像出力を搭載。パソコンの画面を手軽にテレビやディスプレイの大画面に表示できます。
iPadOS 13以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。
Power Delivery 60Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
入力USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery、電源:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W)
USBポートUSB3.1 Gen1対応 USB Type-A(メス)、USB2.0対応 USB Type-A(メス)
USBタイプUSB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1(USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA、USB2.0ポート: 5V/最大500mA)
映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)
対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※最大対応容量 256GB
対応解像度最大3840×2160(30Hz)
最大消費電力(W)15
ケーブル長(cm)約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×37×15※ケーブル含まず
質量(g)約62
保証期間1年間
仕様【カードリーダ/ライタ】SDカードスロット、microSDカードスロット
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。