USB TypeCハブ(カードリーダー付)アーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
USB周辺機器と接続可能。SD・microSDカードのリーダー付。
材質ABS寸法(mm)85×20×20色ブラック対応OSWindows7・8・10・11、Mac8.6以降、Androidケーブル長(mm)100電源供給方式パスパワーUSBポート数3コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
スマートWIFIプラグアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
スマホのアプリもしくは声で電化製品をコントロール。
電化製品の省エネや消し忘れ防止に。
仕様WIFI基準:2.4GHz(5GHzには対応しておりません)セット内容本体×1材質ABS色ホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)125最大出力(W)1250最大電流(A)10対応機種iOS / Android寸法(cm)5.5×5.5×5.5アズワン品番65-2743-52
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798