2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクティブUSBケーブルでMeetUp 2をノートPCに接続することで、BYOD会議を1本のケーブルで実施できます。 DisplayPort Alt Modeをサポートしているため、本製品でMeetUp 2とPCを接続するだけで簡単にビデオ会議を行うことができます。 ノートパソコンをHDMIケーブルまたはアダプターに接続する必要はありません。 USB 3.1 Gen 2による超高速データ転送にも対応。 ケーブル長も5mと、小会議室での柔軟性を高めるのに十分な長さです。
用途ロジクール 会議室用カメラ「MEETUP 2」とノートパソコンとの接続 仕様USB 3.1 Gen 2、DP Altモードをサポート ケーブル長(m)5 保証期間2年間無償保証 梱包内容ケーブル、磁気ドック、取扱説明書、保証規定 互換性MeetUP 2 インターフェイスUSB-C to USB-C RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ロジクールロジクール Tap用 CAT5Eキット
エコ商品
ロジクール Tap用のシンプルな配線を可能にするキットです。Cat5eキットによって、会議室のほぼすべての場所にロジクールTapを設置できます。カテゴリーケーブルを通じて、会議室のコンピュータから最長40m離れた場所にあるロジクールTapにデータと電力を供給することができます。電力供給とUSB経由のデータ転送両方に対応することで、電源に必要なテーブル上のコンセントを探す必要がなくなります。Cat5eキット同梱の10メートルケーブルを使用するか、または最長40メートルまでのケーブルをご自身でご用意ください。すべてのTapマウント(テーブル、ライザー、およびウォールマウント)に対応しており、ケーブルを邪魔にならないようにし、視界から退けます。
セット内容ロジクールTapレシーバー、ドングルトランレシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット付属、Cat5eケーブル×2(2.97m×1、7m×1)、取扱説明書、保証規定 ケーブル長(m)2.97×1 , 7.0×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ロジクールTapレシーバー】29×83×85【ドングルトランシーバー(ドングル)】22.5×31.0×83.7【 電源】91.0×60.2×36.3 保証期間2年間 互換性タッチコントローラー:ロジクールTap/会議室用コンピューター:Windows(R) 10 64ビットまたはChromeOS(TM) 80以降 + USB 2.0以上のポート/ケーブルタイプ:Cat5e以上(最長40メートルまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります