パソコン/周辺機器 :「曲線用」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手ごろな価格のコンパクトなワイヤレスマウス「M196」。手頃な価格ながら快適に手にフィットするデザインとコンパクトさで持ち運びにも便利です。左右対称のシンプルなデザインで、手の自然な曲線に続く曲線的な形状が手のカーブにフィットし、右手でも左手でも快適に操作できます。また、コンパクトなデザインに加えて軽量(76g)なのでカバン等に簡単に収納でき、持ち運びにも便利です。サステナビリティを考慮し設計されており、環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを一部使用*し、カーボンフットプリントを軽減しています。また、森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しており、プラスチックを使用したパッケージを廃止しパルプ紙に変更するなど、環境に配慮した製品です。*「M196」グラファイトは67%、オフホワイトは66%、ローズは66%使用しています。(アクセサリーとパッケージを除く。重量ベースで計算。)
付属品単三型乾電池×1、保証書、保証規定 質量(g)76 対応OSWindows、macOS 接続方式無線 接続Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy センサー能力:オプティカルトラッキング 機能チルト:無 使用電池単三乾電池×1本 保証期間2年 ホイールスクロールホイール:有 電池寿命(最大)12ヶ月 ボタン数総:3 寸法(縦×横×奥行)(mm)60×100×38 入数(個)1 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
接続方式無線 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○ セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定 質量(g)84(電池含む) 対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95 接続USBポート必須 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 保証期間3年間無償保証 電池寿命最大12カ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m 読取方式光学式(赤色LED) ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロジクールマラソンマウス
RoHS
M705マラソン ワイヤレスマウスは高速スクロール、快適形状、長寿命を誇るマウスです。 デュアルモードスクロールによって、長いウェブページを高速で移動したり、 1行ごとにスクロールしたり、スクロールの速度と精度をワンクリックで切り替えることができます。 フルサイズの曲線形状が手のカーブになじむほか、サイドのラバーグリップが快適性を高めます。 単三形乾電池×2個で最長36カ月の長寿命設計。 安定した接続のUnifying USBレシーバー経由で最長10メートル離れた場所からでも操作可能。 macOSおよびWindows対応。また「Works with Chromebook」認定製品となっています。
仕様チルト機能:○、高速スクロールホイール:○ セット内容マウス本体、Logicool Unifyingレシーバー、単三形乾電池×2、取扱説明書、保証書、保証規定 ブラック 質量(g)135(電池含む) 対応OSWindows 10, 11 以降、macOS 10.5 以降、「Works With Chromebook」認定 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(Unifyingレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×42×109 接続USBポート必須 センサー高精度オプティカルトラッキング 使用電池単三形乾電池×2本 解像度1000± 保証期間3年間無償保証 電池寿命最大36カ月 ボタン数7 アズワン品番64-3939-09 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング