2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。 操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。 ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型 仕様鉛フリーはんだ使用 付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ 材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC 幅(mm)26 高さ(mm)5.5 質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5 奥行(mm)17 電源ボタン電池1個(LR43) 連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)奥行32 本体寸法(mm)高さ32 通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域 受信可能距離半径約15m 電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合) 本体寸法(mm)幅32 使用場所屋内 商品タイプ指輪タイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

水や衝撃に強く、ランドセルから出し入れしやすいPC・タブレットケースが新登場! 耐水性・耐衝撃性の高い防水生地と止水ファスナーを採用しています。 外側がフラット形状でポケットがないため、ランドセルから出し入れしやすいデザインです。 タブレット・PCが出し入れしやすい、開口部が広いL字型ファスナーを採用。 また、ファスナーの引き手は小さなお子様でも開け閉めしやすいリング型です。
適合サイズ11.6インチ 特性耐衝撃/耐水性 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×30×390(持ち手含む) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×23.5×304(収容可能サイズ目安) 質量(g)約220 材質表層生地:ポリエステル、中間層:SBR、内装生地:ポリエステル、持ち手:PP 仕様内側にネームタグ付
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります