パソコン/周辺機器 :「へら」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が3.6W/mkなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。500Pa.Sのきわめて高い粘度を誇ります。このため、耐ポンプアウト性、耐衝撃性能に優れており、振動の多い場所や、高い信頼性を要求される箇所に最適なグリスです。
付属品塗布用ヘラ
使用温度範囲(℃)-40~150
内容量(g)約1.7
保証期間初期不良のみ交換保証
熱伝導率(W/mk)3.6
粘度(Pa・s)500
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(mm2K/W)25
1本
¥589
税込¥648
欠品中
工業用で実績のある信越化学製シリコングリスを採用。高い耐久性により塗布時の性能を長期にわたり維持、グリスの再塗布などのメンテナンスの頻度を軽減することができます。このグリスは溶剤の揮発によって塗布時からグリスの膜が薄くなることで熱抵抗値が下がります。熱伝導率は初期値で4W/m・K、薄膜化後は6.0W/m・Kまで上昇します。熱抵抗値は15mm2・K/Wということで、初めて溶剤希釈済グリスを使う方に最適な高コスパモデルとなっています。
付属品塗布用ヘラ
使用温度範囲(℃)-50~120
内容量(g)約1.7
保証期間初期不良のみ交換保証
熱伝導率(W/mk)6
粘度(Pa・s)180(25℃時)
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(mm2K/W)15
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
工業用PCで使用されることも多い信越化学工業製CPU冷却グリスです。冷却性能が4.5W/m・kなので、放熱性に優れており、様々なユーザーの方に最適なモデルです。粘性が420Pa.Sと比較的高めなので、ポンプアウトが起こりにくく、万が一基板上に付着しても、絶縁破壊に対しての強さが非常に優れているため、とても扱いやすいグリスです。
付属品塗布用ヘラ
使用温度範囲(℃)-50~120
内容量(g)約1.7
保証期間初期不良のみ交換保証
熱伝導率(W/mk)4.5
粘度(Pa・s)420
RoHS指令(10物質対応)対応
熱抵抗値(mm2K/W)17
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
高い透明度と色鮮やかな光沢タイプなので、図面や設計図、写真等を正確な色合いで確認することができます。また、フッ素加工で油や指紋を防ぎ、撥水・防汚効果もあり汚れにくい表面加工で水や汚れ、油分をはじくため布などを用いて拭き取るだけで、画面をきれいな状態に保ちます。iPadminiの前面全体を保護する全面保護タイプのフィルムでボタンの周辺なども傷や汚れから保護します。
対応機種iPad mini 8.3インチ 第6世代(2021年)
適合サイズ8.3inch
特性マット、フッ素加工、防油・防指紋、撥水・防汚効果
材質PET
本体寸法(mm)約131.1(W)×0.23(D)×191.8(H)
本体質量(g)約 9g
付属品画面クリーナー、ほこり除去シール、貼り付け用ヘラ
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド。・専用ソフトウェア対応。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製360mm大型ラジエーター。・アドレサブルRGBコントローラー付属
付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1
材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
色ホワイト
質量(g)約1650
回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200
定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5)
最大静圧(mmH2O)1.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25
定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28)
輝度500 nits
解像度480 × 480 dpi
寿命30000 時間
使用軸受流体軸受け
LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
コネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン
騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時)
駆動方式IPS
チューブ径(Φmm)11.7
チューブ長さ(mm)約380
最大風量(CFM)76.67
色深度24 bit
リフレッシュレート(Hz)60
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ。・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製ラジエーター。・回転調整可能なヘッドデザイン。・アドレサブルRGBコントローラー付属。・日本語の取扱説明書を同梱。・安心の3年保証
仕様●入力電圧 / 電流:水冷ヘッド:DC12V / 0.3A (定格)、ファン:DC12V / 0.33A (定格)●対応CPUソケット:Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2011、AMD:AM4、AM5●最大静圧:1.97 mmH2O●最大風量:76.67 CFM●製品寿命:30,000 時間●軸受け:流体軸受け●騒音値:ポンプ:≦ 30 dBA、ファン:35.4 dBA (最大時)
付属品バックプレート × 1、Intel用ブラケット × 2、AMDブラケット × 2、ブラケット取付用ネジ × 5、AMD用固定ネジ × 2、AMD用ばね付きナット × 2、Intel LGA2011用ばね付きネジ × 4、Intel用ばね付きネジ × 4ラジエーター固定用ネジ × 12、サーマルグリス × 1、ヘラ × 1、ファン × 3 (取付済み)、ファン取付用ネジ × 12 (取付済み)、ARGBコントローラー、取扱説明書 兼 保証書
材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
色ホワイト
タイプLED:水冷ヘッド(チューブ含む):アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
本体質量(g)約 1650 (全て含めた質量)
回転数ポンプ:2500 ± 250 rpm、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200 rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約 73 × 92.7 × 50 、ラジエーター:約 120 × 397 × 27 、ファン:約 120 × 120 × 25
保証期間3年間
コネクタLED:水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン、ポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)
チューブ長さ(mm)約 390
電圧×電流(VA)【LED】水冷ヘッド:DC5×.43 (定格)、ファン:DC5×0.28 (定格)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。