パソコン/周辺機器 :「アーマー」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)断線に強いUSBType-A to microUSB
エコ商品
USB タイプA to microUSBケーブルです。防弾チョッキに使われるアラミド繊維を使用し、極めて断線に強く、250000回の屈曲試験をクリアしました。耐久性に優れたマイクロUSBケーブルです。2.4Aでの充電に対応しています。安心の3年保証です。
規格USB2.0規格準拠 最大2.4A 充電対応 コネクタ形状USB Type-A (オス) - micro USB (オス) 適合機器スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータなどのmicro USBコネクタ搭載機器 保証期間3年間 転送速度(Mbps)480(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「やわらかく断線に強い」シリーズは、コストパフォーマンスと耐久性を考えたリーズナブルで長持ちするケーブルです。ケーブル内部に耐久性を高める防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を採用し、ひっぱり強度も高くしなやかさと耐久性を両立しています。
規格最大2.4A充電対応 コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど 保証期間1年間 取得規格MFi認証 転送速度(Mbps)最大480 ケーブル種類やわらか、耐久性 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パワーデリバリ―100W対応なので、ノートPCの充電も可能です。内部に防弾チョッキでも使われているアラミド繊維を使用しており、またコネクタの根元部分を強化することで、50000回以上の屈曲試験をクリアする強化構造を実現しました。長さ100cmなので普段使いに最適です。安心の1年保証です。
規格USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応 本体質量(g)約25 対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種 保証期間1年間 通信速度最大480Mbps
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
ブラック ケーブル種類耐久性 適合用途充電用/データ転送用 コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス) 対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種 通信速度最大480Mbps 対応5V/3.0A 規格USB2.0規格準拠 保証期間2年間
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mの断線に強いUSB-A to USB-Cケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどに使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】かしこく充電(Smart IC):2.4A/1.0A [最大17W] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約37×39×39 質量(g)【AC充電器】約46 コネクタ形状USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応 保証期間2年間
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m)1.5 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど USBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40 質量(g)【AC充電器】約50 コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応 保証期間2年間
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5 ケーブル種類耐久性 取得規格MFi認証 適合用途充電用 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1A コネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】最大2.4A充電対応 保証期間2年間
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります