120mmデュアルファンのツインタワー型。ヒートパイプとベースプレートは銅製。鉄製のバックプレートを採用。日本語マニュアルで初心者でも安心。安心1年保証
・最大3500rpmのターボファンがノートPCを超強力に冷却。・ファンスピードは24段階に調節可能。・現在の風量が分かるタッチパネル。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・幅広いサイズのノートPCに対応。・3ポートのUSB 2.0ハブを搭載。・3段階の角度調節が可能なスタンド。・PSE適合製品。・安心の1年保証
ACアダプタ(定格出力)DC12V/1.5A
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
6基のファンでノートPCを強力冷却。・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・7段階調整が可能なスタンドアーム。・スマートフォンスタンドが付属。・USB電源ポートからの給電
付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付)
対象パソコン最大 17インチ
最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ)
騒音値(dB)最大約25
消費電流(mA)最大 約1100
ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基
速度調節方式6段階
角度調節7段階
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
CPUクーラー OWL-SC200シリーズをデュアルファン化。エアフローガイド付き。安心1年保証
TDP230W対応 高冷却CPUクーラーです。空気の流れが最適になる、エアダクト構造になっており、ロスの少ない効率的な冷却が可能です。また、HDT(ヒートパイプダイレクトタッチ)方式採用により、CPUの熱が6本のニッケルメッキされた銅製ヒートパイプにスムーズに流れ、ヒートシンクに伝えることが出来ます。これにより、TDP230Wの優れた冷却性能を実現しました。2基のRGB LED対応のVortex Pro bladesファンを搭載し、優れた冷却機能を備えたCPUクーラーです。安心の1年保証です。
仕様TDP(熱設計電力):230W
付属品バックプレート × 1、Intel用マウントブラケット × 2、AMD用マウントブラケット × 2、スタッドボルト × 4、スクリュー × 4、ナット × 4、ワッシャー × 4、ラバーパッド × 8、マウント用ねじ × 4、スプリングナット × 4、保護シート × 1、組立用レンチ × 1、RGBコントローラーケーブル × 1、熱伝導グリス × 1、FAN分岐ケーブル × 1、RGBコントローラー分岐ケーブル × 1
ベアリングライフルベアリング
本体質量(g)約897
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファン:約135×129×53.4
パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×6本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×106×160
寿命ファン:30000時間
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))最大:29.5±10%
適合ソケット【Intel】LGA775、LGA1150、LGA1151、LGA1155、LGA1156、LGA1200、LGA1366、LGA2011、LGA2066、【AMD】AM2、AM2+、AM3、Am3+、Am4、FM1、FM2、FM2+
適合コネクタPWM FAN4Pin + ARGB3Pin
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)72
ファン速度(rpm)1000~2000±10%
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・フルカラーIPS方式LCD搭載水冷ヘッド。・専用ソフトウェア対応。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製360mm大型ラジエーター。・アドレサブルRGBコントローラー付属
付属品Intel用バックプレート × 1/Intel用ブラケット × 1/AMD用ブラケット × 1/AMD用固定ネジ × 2/ナット × 4/Intel 1366/115x/1200/1700用スタンドオフ × 4/Intel LGA2011用スタンドオフ × 4/ラジエーター固定用ネジ × 12/サーマルグリス × 1/ヘラ × 1/ファン (取付済み) × 3/ファン取付用ネジ (取付済み) × 12/ファン分岐ケーブル (取付済み) × 1/ARGBコントローラー × 1/取扱説明書 兼 保証書 × 1
材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
色ホワイト
質量(g)約1650
回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2500 ± 250、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200
定格入力電圧(V)水冷ヘッド:DC12、ファン:DC12 (LED:5)
最大静圧(mmH2O)1.97
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約73.6×87.5×51、ラジエーター:約120×397×27、ファン:約120×120×25
定格入力電流(A)水冷ヘッド:DC0.35、ファン:DC0.33 (LED:0.28)
輝度500 nits
解像度480 × 480 dpi
寿命30000 時間
使用軸受流体軸受け
LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
コネクタポンプ:3ピン/ファン:4ピン (PWM制御)、[LEDコネクタ]コネクタ水冷ヘッド:3ピン/ファン:3ピン
騒音値(dB(A))(50/60Hz)ポンプ:≦ 30、ファン:35.4 (最大時)
駆動方式IPS
チューブ径(Φmm)11.7
チューブ長さ(mm)約380
最大風量(CFM)76.67
色深度24 bit
リフレッシュレート(Hz)60
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ。・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製ラジエーター。・回転調整可能なヘッドデザイン。・アドレサブルRGBコントローラー付属。・日本語の取扱説明書を同梱。・安心の3年保証
色ホワイト
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。