厚さ13.3mm 5000mAh 最大15W出力 USB Type-C入出力/USB Type-A出力 モバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー・手軽に使える容量5000mAh・2台同時充電に対応・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・LEDランプで残量確認・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応質量(g)約120出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A定格電圧(V)5使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー入力USB Type-Cポート:5V/3Aバッテリーリチウムイオンポリマー電池充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間バッテリー電圧(V)3.6保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護バッテリー容量(mAh)5000使用可能回数約300回バッテリー容量(Wh)18
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3