9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新素材 窒化ガリウム(GaN)採用で、高出力なのにコンパクト 。USB Power Delivery対応のUSB Type-Cポート 。かしこく充電 (SmartIC)に対応したUSB Type-Aポート 。コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみプラグ採用 。対応機種:PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、モバイルバッテリー、スマートフォン等 。USBポート:USB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 1ポート 。入力電圧:AC100V - 240V 50/60Hz 。出力仕様:USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A (最大65W)、PD PPS 3.3V-21V/3.25A、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD3.0 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A (最大45W)、PD PPS 3.3V-21V/2.25A、かしこく充電 (SmartIC) 3.6V-6.5V/3A、6.5V-9V/2A、9V-12V/1.5A (最大18W) 。最大出力:USB Type-Cポート単体使用時:65W、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:合計最大出力63W (45W+18W) 。サイズ (本体):約 30(W) × 52.5(D) × 55(H) mm 。重量 (本体):約112g 。保証期間:2年間
ブラック
1台
6,248 税込6,873
翌々日出荷

高出力なのに超薄型。窒化ガリウム(GaN)採用。USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電。USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」。安心安全設計。安心の2年保証
ブラック 出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W 本体質量(g)約76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87 対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー 保証期間2年間 入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5A USBポートUSBType-C×1ポート
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

OWLTECH(オウルテック)USB Type-C & Type-A搭載 PD20W対応 AC充電器
エコ商品
USB Type-CポートはPowerDelivery対応で、最大20Wで充電することが可能です。これは通常の1A充電器との倍以上の速度になり、パワーデリバリ―に対応したデバイスやスマートフォンであれば、非常に高速で充電することが可能です。また、プラグは持ち運びに便利な折り畳み式のため、カバンやバッグから取り出すときに引っかかる心配もなく携帯性に優れています。。スマホとセットで持ち運ぶには最適なACアダプタです。
ポート数2 対応機種PD対応のiPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 1ポート 出力仕様USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W) 最大出力(W)USB Type-Cポート単体使用時:20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×43×40 本体質量(g)約 50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,388 税込2,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
ブラック 最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48 出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時) 対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど 保証期間2年間 USBポート数USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ノートPCの充電も可能なAC充電器。最大65W出力のUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時充電が可能。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 本体質量(g)約 140 入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A 対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51 保証期間2年間 USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W) 本体質量(g)約 54 入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A 対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5 保証期間2年間
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5 ケーブル種類耐久性 取得規格MFi認証 適合用途充電用 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート 入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz) 出力仕様【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1A コネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス) 転送速度(Mbps)最大480 規格【ケーブル】最大2.4A充電対応 保証期間2年間
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート。・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。・2台同時にさくさく充電。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
質量(g)約 91 ポート数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35 対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ 入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A 出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気の『超タフケーブル』をリニューアル 10万回以上の折り曲げ試験をクリアしています。 やわらかく断線に強い『超タフケーブル』。 抜き挿ししやすい小ぶりなコネクターです。 サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編みです。 急速充電2.4A+データ転送 MFi認証取得なので安心です。 シリコンケーブルバンド付属。 安心の3年保証です。
1個
2,798 税込3,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります