パソコン/周辺機器 :「led用 ソケット」の検索結果
オールホワイト系のゲーミングPCに最適な水冷CPUクーラー。・使用環境や用途に合わせて選べる2種類のラジエーターサイズ。・アドレサブルRGB LED内蔵水冷ヘッド&チューブ。・連結タイプのデイジーチェーン対応ファンで配線すっきり。・ファン中央部にインフィニティミラーデザイン採用。・熱伝導性に優れる銅製ベースプレート。・アルミニウム製ラジエーター。・回転調整可能なヘッドデザイン。・アドレサブルRGBコントローラー付属。・日本語の取扱説明書を同梱。・安心の3年保証
仕様●入力電圧 / 電流:水冷ヘッド:DC12V / 0.3A (定格)、ファン:DC12V / 0.33A (定格)●対応CPUソケット:Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2011、AMD:AM4、AM5●最大静圧:1.97 mmH2O●最大風量:76.67 CFM●製品寿命:30,000 時間●軸受け:流体軸受け●騒音値:ポンプ:≦ 30 dBA、ファン:35.4 dBA (最大時)
付属品バックプレート × 1、Intel用ブラケット × 2、AMDブラケット × 2、ブラケット取付用ネジ × 5、AMD用固定ネジ × 2、AMD用ばね付きナット × 2、Intel LGA2011用ばね付きネジ × 4、Intel用ばね付きネジ × 4ラジエーター固定用ネジ × 12、サーマルグリス × 1、ヘラ × 1、ファン × 3 (取付済み)、ファン取付用ネジ × 12 (取付済み)、ARGBコントローラー、取扱説明書 兼 保証書
材質水冷ヘッド ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
色ホワイト
タイプLED:水冷ヘッド(チューブ含む):アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
本体質量(g)約 1650 (全て含めた質量)
回転数ポンプ:2500 ± 250 rpm、ファン:900 ± 200 ~ 1800 ± 200 rpm
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約 73 × 92.7 × 50 、ラジエーター:約 120 × 397 × 27 、ファン:約 120 × 120 × 25
保証期間3年間
コネクタLED:水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン、ポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)
チューブ長さ(mm)約 390
電圧×電流(VA)【LED】水冷ヘッド:DC5×.43 (定格)、ファン:DC5×0.28 (定格)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
多彩な照明効果でPCケース内をを彩ります。ベースプレートは熱伝導効率に優れる無酸素銅を採用し、広い面積でCPUからの熱を素早く冷却します。
付属品バックプレート×1、Intel用スライダー(色:黄)×4、Intel用ブラケット(Intel刻印)×2、AMD用スライダー(色:黒)×4、AMDブラケット(AMD刻印)×2、ばね付きナット×4、サーマルグリス×1、ワッシャー×4、ブラケット取付用ネジ×4、ネジやぐら×4、Intel LGA2066/2011用スタンドオフ×4、AMD/Intel兼用スタンドオフ×4、Intel LGA1700用スタンドオフ(色:ガンメタル)×4、AMD AM5用スタンドオフ×4、ファン取付用ネジ×12、ラジエーター固定用ネジ×12、ファン×3、LED 3ピン延長ケーブル×1、取扱説明書 兼 保証書
材質ベースプレート:銅、ラジエーター:アルミ
質量(g)約850(全て含めた重量)
回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2600±260、ファン:800±250~1800±18
入力電圧(V)【水冷ヘッド】DC12、LED:DC5、【ファン】DC12、LED:DC5
最大静圧(mmH2O)2.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水冷ヘッド:約80×70×54.3、ラジエーター:約120×393×27、ファン:約120×120×25
定格入力電流(A)【水冷ヘッド】0.24、LED: 0.01、【ファン】0.32、LED:0.24
寿命30000時間
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))ポンプ:≦ 38、ファン:33.8(最大時)
LED水冷ヘッド:アドレサブル RGB、ファン:アドレサブル RGB
適合ソケット【CPU】Intel:LGA1366、LGA115x、LGA1200、LGA1700、LGA2066、LGA2011、AMD:AM2、AM3、AM4、AM5
コネクタポンプ:3ピン、ファン:4ピン (PWM制御)、【LED】水冷ヘッド:3ピン、ファン:3ピン
構造(軸受)流体軸受け
チューブ長さ(mm)約400
最大風量(CFM)73.6
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
TDP230W対応 高冷却CPUクーラーです。空気の流れが最適になる、エアダクト構造になっており、ロスの少ない効率的な冷却が可能です。また、HDT(ヒートパイプダイレクトタッチ)方式採用により、CPUの熱が6本のニッケルメッキされた銅製ヒートパイプにスムーズに流れ、ヒートシンクに伝えることが出来ます。これにより、TDP230Wの優れた冷却性能を実現しました。2基のRGB LED対応のVortex Pro bladesファンを搭載し、優れた冷却機能を備えたCPUクーラーです。安心の1年保証です。
仕様TDP(熱設計電力):230W
付属品バックプレート × 1、Intel用マウントブラケット × 2、AMD用マウントブラケット × 2、スタッドボルト × 4、スクリュー × 4、ナット × 4、ワッシャー × 4、ラバーパッド × 8、マウント用ねじ × 4、スプリングナット × 4、保護シート × 1、組立用レンチ × 1、RGBコントローラーケーブル × 1、熱伝導グリス × 1、FAN分岐ケーブル × 1、RGBコントローラー分岐ケーブル × 1
ベアリングライフルベアリング
本体質量(g)約897
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ファン:約135×129×53.4
パイプ径(Φmm)ヒートパイプ:6×6本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×106×160
寿命ファン:30000時間
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))最大:29.5±10%
適合ソケット【Intel】LGA775、LGA1150、LGA1151、LGA1155、LGA1156、LGA1200、LGA1366、LGA2011、LGA2066、【AMD】AM2、AM2+、AM3、Am3+、Am4、FM1、FM2、FM2+
適合コネクタPWM FAN4Pin + ARGB3Pin
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)72
ファン速度(rpm)1000~2000±10%
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。